SMITH-COOPER S3014X 040 Cross 4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FUG 1LUE1

SMITH-COOPER S3014X 040 Cross 4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi

Raktáron
Tétel: AB2FUG Típus: S3014X 040Kereszthivatkozás: 1LUE1

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€672.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKereszt
test anyaga304 Stainless Steel
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi
Max. Gőznyomás150 psi
Dia kívül.5-17 / 64 "
Csőméret4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.345
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7307225000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.CsőméretÁr
SMITH-COOPER S3014X 012 Cross 1 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AB2FTX 1LUC9 S3014X 0122-3 / 32 "1.25 "€89.81
SMITH-COOPER S3014X 024 Cross 2 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AB2FUC 1LUD6 S3014X 0243-35 / 64 "2.5 "€441.01
SMITH-COOPER S3014X 030 Cross 3 Inch 304 Rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FUE 1LUD8 S3014X 0304-11 / 64 "3"€491.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH-COOPER S3014X 040 Cross 4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi
€672.30 /Mértékegység