EATON FD90 sorozatú csatlakozók


Szűrő
Csapágy anyag: Rozsdamentes acél , Test anyaga: Acél , Testméret: 1 / 4 " , Befejez: Egyszerű , Áramlási sebesség: 0.5 gpm , Záró mechanizmus: Ellenütemű , Max. Nyomás: 7000 psi , Üzemi hőm. Hatótávolság: -40 foktól 250 fokig F , Fóka: Flush Arc , Tömítés anyaga: Buna N. , Tömítés típusa: Flush Arc , Temp. Hatótávolság: -40 - 250 F , Szelep kialakítása: Csöves
StílusModellKapcsolat típusaParker csereMenetmérettípusÁr (ÁFA nélkül)
A
FD90-1044-06-04
-PD3619 / 16 "-18Csatlakozó dugó (mellbimbó)€34.32
B
FD90-1012-04-04
-PD3431 / 4 "-18Csatlakozó dugó (mellbimbó)€29.22
A
FD90-1044-04-04
-PD3417 / 16 "-20Csatlakozó dugó (mellbimbó)€44.34
B
FD90-1012-02-04
-PD3231 / 8 "-27Csatlakozó dugó (mellbimbó)€45.96
C
FD90-1021-04-04
FNPTPD2421 / 4 "-18Csatlakozó (karosszéria)€117.63
C
FD90-1041-04-04
FSAEPD2407 / 16 "-20Csatlakozó (karosszéria)€143.74

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?