Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 13A683 Putty Knife Stiff Full Tang Steel/pp 1-1/4 | AA4RBR

WESTWARD 13A683 gittkés, merev, teljes tangú acél/pp 1-1/4

Raktáron
Tétel: AA4RBR Modell: 13A683
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
€20.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVakaró
Penge hossza4"
Penge anyagSárgaréz
Penge típusaMerev, Teljes Tang
A penge szélessége1.25 "
színekFekete / Kék
Fogantyú kialakításaergonomikus
Fogantyúhossz3.5 "
Fogantyúpolipropilén
Kés / kaparó alkategóriaNem szikrázó kaparók
Élek száma1
Teljes hossz7.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)19.3
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8205596000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúPenge hosszaPenge anyagTeljes hosszPenge típusaA penge szélességeszínekFogantyú kialakításaÁr
WESTWARD 13A664 Putty Knife Stiff Brass/pp 1-1/4 In | AA4RBE 13A664polipropilén3.75 "Sárgaréz7.25 "Merev, Teljes Tang1.25 "FeketeKúpos€12.87
WESTWARD 13A668 Putty Knife Stiff Full Tang sárgaréz/pp 2in | AA4RBJ 13A668polipropilén3.75 "Sárgaréz7.25 "Merev, Teljes Tang2"FeketeKúpos€18.15
WESTWARD 13A688 Putty Knife Stiff Full Tang sárgaréz polipropilén 2in | AA4RBX 13A688polipropilén3.5 "Sárgaréz7"Merev, Teljes Tang2"FeketeKúpos€15.20
WESTWARD 13A689 Putty Knife Stiff Full Tang sárgaréz polipropilén 3in | AA4RBY 13A689polipropilén3.5 "Sárgaréz7"Merev, Teljes Tang3"FeketeKúpos€27.94
WESTWARD 13A690 Putty Knife merev sárgaréz Pp/tpr 3 In | AA4RBZ 13A690Polipropilén / TPR3.5 "Sárgaréz7"Merev, Teljes Tang3"Fekete / Kékergonomikus€25.33
WESTWARD 13A691 hajlított rúdkaparó merev acél/pp 3 hüvelyk | AA4RCA 13A691polipropilén3.5 "Szénacél8"Merev, Bent3"FeketeKúpos€24.04
WESTWARD 13A692 Scraper Stiff Steel/pp/tpr 3 In | AA4RCB 13A692Polipropilén / TPR4"Szénacél7.5 "Merev3"Fekete / Pirosergonomikus€10.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 13A683 gittkés, merev, teljes tangú acél/pp 1-1/4
€20.01 /Mértékegység