Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 13A691 hajlított rúdkaparó merev acél/pp 3 hüvelyk | AA4RCA

WESTWARD 13A691 hajlított rúdkaparó merev acél/pp 3 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA4RCA Modell: 13A691

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€24.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVakaró
Penge hossza3.5 "
Penge anyagSzénacél
Penge típusaMerev, Bent
A penge szélessége3"
színekFekete
Fogantyú kialakításaKúpos
Fogantyúhossz4.5 "
Fogantyúpolipropilén
Kés / kaparó alkategóriaKaparók
Élek száma1
Teljes hossz8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8205595510
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúPenge hosszaPenge anyagTeljes hosszPenge típusaA penge szélességeszínekFogantyú kialakításaÁr
WESTWARD 13A664 Putty Knife Stiff Brass/pp 1-1/4 In | AA4RBE 13A664polipropilén3.75 "Sárgaréz7.25 "Merev, Teljes Tang1.25 "FeketeKúpos€12.87
WESTWARD 13A668 Putty Knife Stiff Full Tang sárgaréz/pp 2in | AA4RBJ 13A668polipropilén3.75 "Sárgaréz7.25 "Merev, Teljes Tang2"FeketeKúpos€18.15
WESTWARD 13A683 Putty Knife Stiff Full Tang Steel/pp 1-1/4 | AA4RBR 13A683polipropilén4"Sárgaréz7.5 "Merev, Teljes Tang1.25 "Fekete / Kékergonomikus€20.01
WESTWARD 13A688 Putty Knife Stiff Full Tang sárgaréz polipropilén 2in | AA4RBX 13A688polipropilén3.5 "Sárgaréz7"Merev, Teljes Tang2"FeketeKúpos€15.20
WESTWARD 13A689 Putty Knife Stiff Full Tang sárgaréz polipropilén 3in | AA4RBY 13A689polipropilén3.5 "Sárgaréz7"Merev, Teljes Tang3"FeketeKúpos€27.94
WESTWARD 13A690 Putty Knife merev sárgaréz Pp/tpr 3 In | AA4RBZ 13A690Polipropilén / TPR3.5 "Sárgaréz7"Merev, Teljes Tang3"Fekete / Kékergonomikus€25.33
WESTWARD 13A692 Scraper Stiff Steel/pp/tpr 3 In | AA4RCB 13A692Polipropilén / TPR4"Szénacél7.5 "Merev3"Fekete / Pirosergonomikus€10.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 13A691 hajlított rúdkaparó merev acél/pp 3 hüvelyk
€24.04 /Mértékegység