Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 40WZ27 gömbfejű hatlapfejű kulcskészlet, 11 darab S15 | AH9QDP

WESTWARD 40WZ27 Ball End Hex Key Set Pieces 11 S15

Raktáron
Tétel: AH9QDP Típus: 40WZ27
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
€118.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGömbvégű hatszögletű kulcs
Kar hosszúság9"
Kar típusaHosszú
Penge anyagKróm-vanádium acél
befejezFekete-foszfát
FogantyúMűanyag
Fogantyú típusaergonomikus
Mérés típusaSAE
Darabszám11
AlakT
Méret kódS15
Méreteket tartalmaz5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7875
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)27.69
Hajószélesség (cm)22.86
Származási országCN

Termék részletek:

    • Nem parkol: Nem
    • Szigetelt / szigetelt: Szigeteletlen

Termékváltozatok

TermékekModellMéreteket tartalmazKar hosszúságPenge anyagTether képesbefejezFogantyúFogantyú típusaMérés típusaÁr
WESTWARD 2CYC5 gömbfejű hatlapfejű kulcskészlet, 1.5 - 10 mm L-alakú | AB9GBC 2CYC51.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm2.99 "hogy 6.69"Króm-vanádium acélNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)FeketeKróm-vanádium acélL alakúMetric€32.19
WESTWARD 2CYC6 golyós vég hatlapfejű kulcskészlet, 0.050 - 3/8 hüvelyk | AB9GBD 2CYC60.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"2.74 "hogy 6.84"Króm-vanádium acélNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)FeketeKróm-vanádium acélL alakúSAE€54.28
WESTWARD 2CYC7 gömbfejű hatlapfejű kulcskészlet 0.05-3/8 hüvelyk 1.5-10 mm | AB9GBE 2CYC70.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm2.74 "hogy 6.84"Króm-vanádium acélNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)FeketeKróm-vanádium acélL alakúSAE / metrikus€59.24
WESTWARD 2CYD3 golyós vég hatlapfejű kulcskészlet 5/64-3/8 hüvelykes T-fogantyú | AB9GBJ 2CYD35/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8"3.12 "hogy 5.36"Króm-vanádium acélNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)FeketePolipropilén és hőre lágyuló kaucsukT-fogantyúSAE€60.00
WESTWARD 2CYD4 gömbfejű hatlapfejű kulcskészlet 2 - 10 mm-es T-fogantyú | AB9GBK 2CYD42, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm3.12 "hogy 5.36"Króm-vanádium acélNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)FeketePolipropilén és hőre lágyuló kaucsukT-fogantyúMetric€152.06
WESTWARD 5YUU0 golyósvég hatlapfejű kulcskészlet 5/64-1/4 hüvelykes T-fogantyú | AE7KLL 5ÉV05/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"9"Ötvözött acélNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)FeketePolipropilén és hőre lágyuló kaucsukT-fogantyúSAE€72.71
WESTWARD 5YUU1 gömbfejű hatlapfejű kulcskészlet 2 - 10 mm-es T-fogantyú | AE7KLM 5ÉV12, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm9"Ötvözött acélNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)FeketePolipropilén és hőre lágyuló kaucsukT-fogantyúMetric€103.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 40WZ27 Ball End Hex Key Set Pieces 11 S15
€118.04 /Mértékegység