ALTRONIX Időzítők, 365 napos 24 órás éves esemény, 1 csatorna, LCD


Szűrő
A szükséges elemek: Igen , burkolat mélysége (bel): 3.50 , Ház magassága (in.): 8.50 , Ház szélessége (in.): 7.50 , Befejez: szürke , Magasság: 1.1 " , Bemeneti frekvencia: 60 Hz , Bemeneti feszültség: 12/24 AC / DC , Hossz: 5.25 " , Alkategória: Időzítő , Típus: Időzítő , Szélesség: 3"
StílusModellAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
PT724A
Fenolos vagy üvegszálas€241.87
B
PT724AE
Acél€283.88

Időzítők, 365 napos 24 órás éves esemény, 1 csatorna, LCD

Az Altronix 24 órás, 365 napos eseményidőzítőit biztonsági, beléptető-, otthon- és épületautomatizálási, valamint világításvezérlési alkalmazásokhoz tervezték. Ezek az időzítők önállóan vezérelt C formájú reléérintkezőkkel vannak beépítve, hogy reteszelést és pillanatnyi működést biztosítsanak a programozott ütemezés során. EE Prom memóriával rendelkeznek, amely megakadályozza a programozás elvesztését áramkimaradás esetén. Hetente összesen 350 esemény befogadására alkalmas blokkprogramozási kapacitással rendelkeznek. Ezek az időzítők acélból / fenolból / üvegszálból készültek a nagy mechanikai szilárdság és a korrózióállóság érdekében, és -20 és 49 ° C közötti hőmérsékleten üzemeltethetők.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?