Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 2CYC5 gömbfejű hatlapfejű kulcskészlet, 1.5 - 10 mm L-alakú | AB9GBC

WESTWARD 2CYC5 gömbfejű hatlapfejű kulcskészlet, 1.5 - 10 mm, L alakú

Raktáron
Tétel: AB9GBC Modell: 2CYC5
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
€32.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGömbvégű hatszögletű kulcs
Kar hosszúság2.99 "hogy 6.69"
Kar típusaHosszú
Penge anyagKróm-vanádium acél
befejezFekete
FogantyúKróm-vanádium acél
Fogantyú típusaL alakú
Mérés típusaMetric
Darabszám9
Méret kódM7
Méreteket tartalmaz1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)27.18
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8204110060
Származási országCN

Termék részletek:

    • A 2CYC5 az 5YUU3 javasolt cseréje

Termékváltozatok

TermékekModellMéreteket tartalmazKar hosszúságPenge anyagTether képesbefejezFogantyúFogantyú típusaMérés típusaÁr
WESTWARD 2CYC6 golyós vég hatlapfejű kulcskészlet, 0.050 - 3/8 hüvelyk | AB9GBD 2CYC60.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"2.74 "hogy 6.84"Króm-vanádium acélNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)FeketeKróm-vanádium acélL alakúSAE€54.28
WESTWARD 2CYC7 gömbfejű hatlapfejű kulcskészlet 0.05-3/8 hüvelyk 1.5-10 mm | AB9GBE 2CYC70.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm2.74 "hogy 6.84"Króm-vanádium acélNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)FeketeKróm-vanádium acélL alakúSAE / metrikus€59.24
WESTWARD 2CYD3 golyós vég hatlapfejű kulcskészlet 5/64-3/8 hüvelykes T-fogantyú | AB9GBJ 2CYD35/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8"3.12 "hogy 5.36"Króm-vanádium acélNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)FeketePolipropilén és hőre lágyuló kaucsukT-fogantyúSAE€60.00
WESTWARD 2CYD4 gömbfejű hatlapfejű kulcskészlet 2 - 10 mm-es T-fogantyú | AB9GBK 2CYD42, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm3.12 "hogy 5.36"Króm-vanádium acélNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)FeketePolipropilén és hőre lágyuló kaucsukT-fogantyúMetric€152.06
WESTWARD 5YUU0 golyósvég hatlapfejű kulcskészlet 5/64-1/4 hüvelykes T-fogantyú | AE7KLL 5ÉV05/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"9"Ötvözött acélNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)FeketePolipropilén és hőre lágyuló kaucsukT-fogantyúSAE€72.71
WESTWARD 5YUU1 gömbfejű hatlapfejű kulcskészlet 2 - 10 mm-es T-fogantyú | AE7KLM 5ÉV12, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm9"Ötvözött acélNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)FeketePolipropilén és hőre lágyuló kaucsukT-fogantyúMetric€103.77
WESTWARD 40WZ27 gömbfejű hatlapfejű kulcskészlet, 11 darab S15 | AH9QDP 40WZ275/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"9"Króm-vanádium acélNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)Fekete-foszfátMűanyagergonomikusSAE€118.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 2CYC5 gömbfejű hatlapfejű kulcskészlet, 1.5 - 10 mm, L alakú
€32.19 /Mértékegység