Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 3APF9 légzsírfegyver folyamatos lövés 4800 Psi | AC8JHQ

WESTWARD 3APF9 Air Grease Gun Continuous Shot 4800 Psi

Raktáron
Tétel: AC8JHQ Modell: 3APF9
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
€186.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégi működtetésű zsírpisztoly
Légbemeneti méret1/4 "FNPT
Ömlesztett kapacitás16 oz.
Patron kapacitása14 oz.
ZsírfegyvertöltésPatron, szívó, ömlesztett
Tömlő hossza18 "
Max. Működő PSI4800
Fúvóka hosszabbító típusaRugalmas tömlő
Stroke 1 oz-ért. Kimenet14
Szerszám hossza16.5 "
Cső színSzürke

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.025
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)49.78
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8467195030
Származási országIN

Termék részletek:

    • Levegő bemeneti tartomány (40-120 psi)
    • Nyomásarány (40: 1)
    • Egyetlen felvétel / Sorozatfelvétel (sorozatfelvétel)

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő hosszaMax. Működő PSISzerszám hosszaÁr
WESTWARD 1ZTC5 légzsírpisztoly egylövésű 5000 Psi | AB4QAT 1ZTC512 "500016 "€172.73
WESTWARD 4BY76 légzsírpisztoly, egylövés 4800 psi | AD6WDX 4 BY7618 "480016.5 "€90.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 3APF9 Air Grease Gun Continuous Shot 4800 Psi
€186.52 /Mértékegység