Alapszélesség: 34.25 " , Elemek mellékelve: Nem , Kapacitás: 350 lbs. , Görgő anyaga: Gumi , Szín: Kék , Lépések közötti távolság: 10 " , Első görgő anyaga: poliuretán , Első görgő típusa: Forgó , Első görgő szélessége: 1 1 / 4 " , Kapaszkodók mellékelve: Igen , Anyaga: Acél , Görgő száma: 4 , Elülső görgők száma: 2 , Hátsó görgők száma: 2 , Hátsó görgő anyaga: Gumi , hátsó görgő szélessége: 2 1 / 2 " , Rugós töltés: Nem , Lépésköz: 10 " , Lépés típusa: Grip Strut , Lépés szélessége: 23.56 " , Szélesség: 34 1 / 4 "