Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 1ZTC5 légzsírpisztoly egylövésű 5000 Psi | AB4QAT

WESTWARD 1ZTC5 légzsírpisztoly egylövésű 5000 psi

Raktáron
Tétel: AB4QAT Modell: 1ZTC5
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
€172.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégi működtetésű zsírpisztoly
Ömlesztett kapacitás16 oz.
Patron kapacitása14-1 / 2 oz.
ZsírfegyvertöltésPatron, szívó, ömlesztett
ZsírtípusLegfeljebb az NLGI 2. fokozatú zsírokat beleértve
Tömlő hossza12 "
Max. Működő PSI5000
Fúvóka hosszabbító típusaRugalmas tömlő
Stroke 1 oz-ért. Kimenet40
Szerszám hossza16 "
Cső színSzürke
CsőanyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.98
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)27.18
HS-kód8467195030
Származási országIN

Termék részletek:

    • Levegő bemeneti tartomány (40-120 psi)
    • Nyomásarány (50: 1)
    • Egyetlen lövés / Sorozatfelvétel (Egyetlen felvétel)

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő hosszaMax. Működő PSISzerszám hosszaÁr
WESTWARD 3APF9 légzsírfegyver folyamatos lövés 4800 Psi | AC8JHQ 3APF918 "480016.5 "€198.74
WESTWARD 4BY76 légzsírpisztoly, egylövés 4800 psi | AD6WDX 4 BY7618 "480016.5 "€90.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 1ZTC5 légzsírpisztoly egylövésű 5000 psi
€172.73 /Mértékegység