SHAW PLUGS Szárnyas anyás mechanikus tágulási dugók, 1-2 hüvelyk


A szárnyas anyás mechanikus tágulási dugók minimalizálják a folyadék nyomását, lehetővé téve az állapot változását vagy kitágulását folyadékból gőzzé. Kisnyomású tömítésként is használják kör alakú nyílásokban.

Szűrő
StílusModellNévleges méretMin. Dia.Max. ÁtmérőMax. EllennyomásAnyagtípusÁr (ÁFA nélkül)
A
72003
1 1 / 2 "1.44 "1.613 "5 láb fejNeoprén gumi, horganyzott acélSzárny-anya€79.76
A
72005
2"1.93 "2.162 "5 láb fejNeoprén gumi, horganyzott acélSzárny-anya€85.08

Működési mechanizmus

  • A dugós szelep a zárt és nyitott helyzet között forog, hogy mindkét tömítést levédje az áramlási csatornától.
  • A kopás és a kopás elkerülése érdekében nincs érintkezés a test és a tömítések között, amíg a szelep nyitva van.
  • Ha a szelep zárva van, a karosszéria ülékére tágul.

Jellemzők

  • A Shaw mechanikus tágulási dugók (72003 és 72005 modellek) szárnyas anyával rendelkeznek a szivárgás ellenőrzéséhez és a csővezetékek szakaszainak tömítéséhez.
  • Horganyzott acél testük neoprén gumival rendelkezik a kiváló szilárdság és korrózióállóság érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • ISO 14001

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora a maximális légnyomás, amelyet ezek a dugók képesek elviselni?

Maximum 10 psi légnyomást képesek kezelni.

Mekkora ezeknek a dugóknak a furatainak belső átmérője?

1.44 hüvelyk és 2.14 hüvelyk közötti átmérőjű lyukakkal rendelkeznek.

Hogyan teszteli a mechanikus expanziós dugót/szelepet?

  • Emelje meg az érzékelő izzó hőmérsékletét a tágulási szelep aktiválásának meghatározásához.
  • Alternatív megoldásként ejtse egy csésze meleg vízbe a vizsgálathoz.

Hol található a mechanikus csatlakozó?

A bemenet és a kondenzátor közötti folyadékvezetéknél található.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?