Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 36A179 kombinált csavarkulcs 5/8 hüvelyk. 8-1/4 hüvelyk. Teljes hossz | AC6RLR

WESTWARD 36A179 5/8 hüvelykes kombinált csavarkulcs. 8-1/4 hüvelyk. Teljes hossz

Raktáron
Tétel: AC6RLR Modell: 36A179

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€15.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált csavarkulcs
befejezSzatén
Fej szöge15 fok
AnyagKróm-vanádium acél
Pontok száma12
Eltolt0 fok
Teljes hossz8.25 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret5 / 8 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)20.57
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8204110030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMéretbefejezFej szögeAnyagPontok számaEltoltTeljes hosszSAE vagy metrikusÁr
WESTWARD 1EYF4 kombinált villáskulcs 1-3/8in 18-1/2 hüvelyk teljes hossz | AA9RTC 1EYF41.375 "Szatén0 fokKróm-vanádium acél1215 fok18.5 "SAE€76.04
WESTWARD 1EYF5 kombinált csavarkulcs 1-7/16 hüvelyk 19-1/2 hüvelyk teljes hossz | AA9RTD 1EYF51.437 "Szatén0 fokKróm-vanádium acél1215 fok19.5 "SAE€96.22
WESTWARD 1EYF6 kombinált villáskulcs 1-1/2 hüvelykes 19-1/2 hüvelykes teljes hossz | AA9RTE 1EYF61.5 "Szatén0 fokKróm-vanádium acél1215 fok19.5 "SAE€92.25
WESTWARD 1EYF7 kombinált kulcs 1-5 / 8in 21-1 / 4in teljes hossz | AA9RTF 1EYF71.625 "Szatén0 fokKróm-vanádium acél1215 fok21.25 "SAE€146.06
WESTWARD 1EYG4 kombinált csavarkulcs 2-1/16 hüvelykes 26-1/4 hüvelykes teljes hossz | AA9RTL 1EYG42-1 / 16 "Szatén0 fokKróm-vanádium acél1215 fok26.25 "SAE€185.78
WESTWARD 1EYH1 kombinált csavarkulcs 3/8 hüvelyk. 5-7/8in. Teljes hossz | AA9RTM 1EYH13 / 8 "Fekete oxid0 fokKróm-vanádium acél1215 fok5.875 "SAE€8.54
WESTWARD 1EYH2 kombinált csavarkulcs 7/16 hüvelykes. 6-5/8in. Teljes hossz | AA9RTN 1EYH27 / 16 "Fekete oxid0 fokKróm-vanádium acél1215 fok6.625 "SAE€9.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 36A179 5/8 hüvelykes kombinált csavarkulcs. 8-1/4 hüvelyk. Teljes hossz
€15.72 /Mértékegység