AUTOQUIP Mechanikus ollós emelőasztal


Szűrő
StílusModellMotoros HPAlap hosszaAlapszélességTimeTerhelhetőségMax. Platform hosszaMax. Platform szélességeMin. Platform hossza
A
TRK-048-0020-T1SC
1.2582 "42 "24 sec.2000 lbs.106 "66 "82 "
ajánlatkérés
A
TRK-060-0020-T1SC
1.25105 "50 "30 sec.2000 lbs.129 "74 "105 "
ajánlatkérés
A
TRK-036-0020-T1SC
1.2566 "42 "18 sec.2000 lbs.90 "66 "66 "
ajánlatkérés
A
TRK-024-0020-T1SC
1.2554 "42 "12 sec.2000 lbs.78 "66 "54 "
ajánlatkérés
B
VBS-036-0020
248 "12 "18 sec.2000 lbs.72 "36 "48 "
ajánlatkérés
B
VBS-024-0040
236 "12 "17 sec.4000 lbs.60 "36 "36 "
ajánlatkérés
B
VBS-024-0060
236 "12 "22 sec.6000 lbs.60 "36 "36 "
ajánlatkérés
B
VBS-024-0080
236 "12 "28 sec.8000 lbs.60 "36 "36 "
ajánlatkérés
B
VBS-048-0040
264 "16 "24 sec.4000 lbs.88 "40 "64 "
ajánlatkérés
B
VBS-048-0080
264 "16 "32 sec.8000 lbs.88 "40 "64 "
ajánlatkérés
B
VBS-048-0060
264 "16 "32 sec.6000 lbs.88 "40 "64 "
ajánlatkérés
B
VBS-048-0020
264 "16 "24 sec.2000 lbs.88 "40 "64 "
ajánlatkérés
B
VBS-036-0080
248 "12 "33 sec.8000 lbs.72 "36 "48 "
ajánlatkérés
B
VBS-036-0060
248 "12 "31 sec.6000 lbs.72 "36 "48 "
ajánlatkérés
B
VBS-024-0020
236 "12 "14 sec.2000 lbs.60 "36 "36 "
ajánlatkérés
B
VBS-036-0040
248 "12 "23 sec.4000 lbs.72 "36 "48 "
ajánlatkérés
A
TRK-048-0060-T1SC
2.582 "42 "24 sec.6000 lbs.106 "66 "82 "
ajánlatkérés
A
TRK-024-0060-T1SC
2.554 "42 "12 sec.6000 lbs.78 "66 "54 "
ajánlatkérés
A
TRK-060-0040-T1SC
2.5105 "50 "30 sec.4000 lbs.129 "74 "105 "
ajánlatkérés
A
TRK-048-0040-T1SC
2.582 "42 "24 sec.4000 lbs.106 "66 "82 "
ajánlatkérés
A
TRK-036-0060-T1SC
2.566 "42 "18 sec.6000 lbs.90 "66 "66 "
ajánlatkérés
A
TRK-024-0040-T1SC
2.554 "42 "12 sec.4000 lbs.78 "66 "54 "
ajánlatkérés
A
TRK-036-0040-T1SC
2.566 "42 "18 sec.4000 lbs.90 "66 "66 "
ajánlatkérés
A
TRK-060-0060-T1SC
2.5105 "50 "30 sec.6000 lbs.129 "74 "105 "
ajánlatkérés
A
TRK-036-0080-T1SC
4.1766 "42 "18 sec.8000 lbs.90 "66 "66 "
ajánlatkérés
A
TRK-048-0080-T1SC
4.1782 "42 "24 sec.8000 lbs.106 "66 "82 "
ajánlatkérés
A
TRK-024-0080-T1SC
4.1754 "42 "12 sec.8000 lbs.78 "66 "54 "
ajánlatkérés
A
TRK-060-0080-T1SC
4.17105 "50 "30 sec.8000 lbs.129 "74 "105 "
ajánlatkérés
B
VBS-060-0020
587 "20 "28 sec.2000 lbs.111 "44 "87 "
ajánlatkérés
B
VBS-060-0080
587 "20 "48 sec.8000 lbs.111 "44 "87 "
ajánlatkérés
B
VBS-060-0060
587 "20 "48 sec.6000 lbs.111 "44 "87 "
ajánlatkérés
B
VBS-060-0040
587 "20 "48 sec.4000 lbs.111 "44 "87 "
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?