Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 35XR68 Socket Storage Box 14-1/4 x6-1/2 x2-5/8 | AH6DZU

WESTWARD 35XR68 Socket tárolódoboz 14-1/4 x6-1/2 x2-5/8

Raktáron
Tétel: AH6DZU Modell: 35XR68

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€112.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat tároló doboz
Doboz anyagaAcél
színekPiros
SzíncsaládPiros
Fiókos diákEgyik sem
befejezPorbevonatú
Fogantyú kialakításaEgyik sem
Belső mélység5.875 "
Belső magasság2.5 "
Belső szélesség14 "
ZárórendszerEgyik sem
Fiókok száma0
Fogantyúk száma0
Darabszám1
Tálcák száma0
Külső mélység6"
Külső magasság3"
Külső szélesség14 "
Teljes mélység6.5 "
Teljes magasság2.625 "
Teljes szélesség14.25 "
Tárolási kapacitás206 cu. ban ben.
Súly kapacitás7 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3725
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)36.58
Hajószélesség (cm)16.76
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellZárórendszerszínekSzíncsaládAnyagFogantyúk számaKülső magasságKülső szélességTeljes mélységÁr
WESTWARD 10J162 hordozható szerszámdoboz 24 W x 8 D x 9 H acélvörös | AA2GUB 10J162LakatPiros-Acél1--8"€297.97
WESTWARD 10J164 Hordozható szerszámosláda 30 W x 8 D x 9 H Acél Piros | AA2GUC 10J164LakatPiros-Acél1--8"€155.30
WESTWARD 10J171 hordozható szerszámosláda 17sz x 8d x 8-1/4h Piros | AA2GUG 10J171LakatPiros-Acél1--8"€90.56
WESTWARD 36Y008 hordozható szerszámdoboz 20 W x 7-7 / 8 D x 9 H Piros | AC7AFX 36Y008LakatPiros-Polipropilén, acél1--40.12 "€128.43
WESTWARD 36Y010 szerszámdoboz 19-1 / 4 W x 6 D x 4 H Piros | AC7AFY 36Y010LakatPiros-Polipropilén, acél1--6"€39.47
WESTWARD 36Y011 hordozható szerszámdoboz 16 W x 7 M x 7-1 / 2 H Piros | AC7AFZ 36Y011LakatPiros-Polipropilén, acél1--7"€66.82
WESTWARD 32PK25 hordozható szerszámdoboz 11-13 / 16 szélesség x 6-13 / 32 mélység | AH3KWR 32PK25Lakat HaspPirosPiros-16"12 "6-15 / 32 "€58.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 35XR68 Socket tárolódoboz 14-1/4 x6-1/2 x2-5/8
€112.65 /Mértékegység