Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 33HD67 Snap Ring fogó 1 db. 45 fok | AH3QPG

WESTWARD 33HD67 Snap Ring fogó 1 db. 45 fok

Raktáron
Tétel: AH3QPG Modell: 33HD67

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€56.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMegtartó gyűrű fogó
Bore Dia számára.1/2 - 1 "
Kezelje a színtFekete
Fogantyú kialakításaPárna markolat
AnyagSzénacél
Darabszám1
Teljes hossz6"
Tavaszi visszatérésNem
StílusÁtváltható
Tipp szöge (fok)45 fok
Tipp Dia.0.047 "
Tipp típusaRögzített

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellBore Dia számára.Teljes hosszÁr
WESTWARD 33HD62 Snap Ring fogó 16 hüvelyk Hossz 1 db. | AH3QPB 33HD625/16 "a 11/16"6"€30.24
WESTWARD 33HD63 rögzítőgyűrűs fogó 9 hüvelyk hosszúság 1 db. | AH3QPC 33HD631-1/4 a 3-1/4"9"€55.43
WESTWARD 33HD64 Snap Ring Fogó 8 hüvelyk Hossz 1 db. | AH3QPD 33HD6411/16 a 1-7/8"8"€44.82
WESTWARD 33HD65 rögzítő gyűrűs fogó 1 db. 90 fok | AH3QPE 33HD6511/16 a 1-7/8"8"€54.09
WESTWARD 33HD66 Snap Ring fogó 1 db. | AH3QPF 33HD661/2 a 1 "6"€54.72
WESTWARD 33HD68 rögzítő gyűrűs fogó 1 db. 0.070 hüvelyk Tipp | AH3QPH 33HD6811/16 a 1-7/8"8"€52.36
WESTWARD 33HD69 Snap Ring fogó 0.038 hüvelykes hegy | AH3QPJ 33HD695/16 "a 11/16"6"€25.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 33HD67 Snap Ring fogó 1 db. 45 fok
€56.01 /Mértékegység