MAIN FILTER INC. Csere hidraulikus visszatérő vezeték szűrők, drótháló, 250 mikronos, Viton tömítés


Szűrő
Összeomlási nyomás: 145 , Médiaszűrő: Dróthálót , Szűrőbesorolás: 250 , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: Viton , mikron: 250 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: Viton
StílusModellAlsó azonosítóAlsó ODRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóTop ODÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0620327
-3.04 "305 PSI-9.832.16 "3.04 "€300.32
ajánlatkérés
B
MF0357478
0.96 "2.05 "--2.72 "1.08 "2.05 "€26.61
ajánlatkérés
B
MF0572453
0.96 "2.05 "--2.72 "1.08 "2.05 "€26.61
ajánlatkérés
B
MF0572452
0.96 "2.05 "--2.72mm1.08 "2.05 "€26.61
ajánlatkérés
C
MF0357484
1.38 "2.76 "145 PSI75 négyzetméter Hüvelyk3.35 "1.38 "2.76 "€40.77
ajánlatkérés
C
MF0572470
1.38 "2.76 "145 PSI75 négyzetméter Hüvelyk3.35 "1.38 "2.76 "€40.77
ajánlatkérés
C
MF0572471
1.38 "2.76 "145 PSI75 négyzetméter Hüvelyk3.35 "1.38 "2.76 "€40.77
ajánlatkérés
D
MF0572486
1.378 "2.756 "145 PSI148 négyzetméter Hüvelyk5.11 "1.378 "2.756 "€43.24
ajánlatkérés
D
MF0357490
1.378 "2.756 "145 PSI148 négyzetméter Hüvelyk5.11 "1.378 "2.756 "€43.24
ajánlatkérés
D
MF0506170
1.378 "2.756 "145 PSI148 négyzetméter Hüvelyk5.11 "1.378 "2.756 "€43.24
ajánlatkérés
E
MF0193231
2.03 "3.9 "--4.88 "2.03 "3.9 "€53.82
ajánlatkérés
E
MF0008572
2.03 "3.9 "--4.88 "2.03 "3.9 "€53.82
ajánlatkérés
F
MF0587050
2.03 "3.9 "145 PSI289 négyzetméter Hüvelyk8.272.03 "3.9 "€55.02
ajánlatkérés
E
MF0572499
2.03 "3.9 "--4.88 "2.03 "3.9 "€53.82
ajánlatkérés
F
MF0506172
2.03 "3.9 "145 PSI289 négyzetméter Hüvelyk8.27 "2.03 "3.9 "€55.02
ajánlatkérés
F
MF0502931
2.03 "3.9 "145 PSI289 négyzetméter Hüvelyk8.272.03 "3.9 "€55.02
ajánlatkérés
F
MF0357498
2.03 "3.9 "145 PSI289 négyzetméter Hüvelyk8.27 "2.03 "3.9 "€55.02
ajánlatkérés
F
MF0572510
2.03 "3.9 "145 PSI289 négyzetméter Hüvelyk8.27 "2.03 "3.9 "€55.02
ajánlatkérés
E
MF0587049
2.03 "3.9 "--4.88 "2.03 "3.9 "€53.82
ajánlatkérés
G
MF0187847
2.992 "5.118 "145 PSI580 négyzetméter Hüvelyk9.84 "2.992 "5.118 "€114.58
ajánlatkérés
G
MF0506173
2.992 "5.118 "145 PSI580 négyzetméter Hüvelyk9.84 "2.992 "5.118 "€114.58
ajánlatkérés
G
MF0572533
2.992 "5.118 "145 PSI580 négyzetméter Hüvelyk9.84 "2.992 "5.118 "€114.58
ajánlatkérés
G
MF0357509
2.992 "5.118 "145 PSI580 négyzetméter Hüvelyk9.84 "2.992 "5.118 "€114.58
ajánlatkérés
G
MF0592383
2.992 "5.118 "145 PSI580 négyzetméter Hüvelyk9.84 "2.992 "5.118 "€114.58
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?