WESTWARD 32H854 gördülő szekrény 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 kék | AC6ACL

WESTWARD 32H854 Gördülő szekrény 42 x 18-1/2 x 39-13/16 kék

Raktáron
Tétel: AC6ACL Modell: 32H854

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,418.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGördülő szekrény
Kerékméret5 x 2 "
Görgős típusGörgőscsapágy, (2) rögzített rögzítéssel, (2) forgatható
Görgő kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
színekKék
ConfigurationKözponti bank: 38W x 18-1 / 2D, (4) 2-15 / 16H, (1) 6-1 / 8H, (1) 9-1 / 4H
Mélység18-15 / 16 "
Fiók kapacitása100 font
Fiókos diákGolyóscsapágy
befejezFényes porszóró
NyomtávFiókok: 18, Test: 20
Fogantyúk(1) Comfort markolat csőoldalon
Magasság39 13 / 16 "
Terhelési érték1540 font
ZárórendszerBelső kulcsos zár, hengeres
AnyagAcél
Fiókok száma6
Polcok száma0
Tárolási kapacitás15,426 cu. ban ben.
Szélesség42 "
Munkafelületi anyagEVA

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 115.2
Hajó magassága (cm)116.84
Hajó hossza (cm)114.3
Hajószélesség (cm)55.37
HS-kód9403200030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFiókos diákKerékméretGörgős típusVámértékbefejezNyomtávMagasságTerhelési értékÁr
WESTWARD 32H852 gördülő szekrény 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 piros | AC6ACJ 32H852Golyóscsapágy5 x 2 "Görgőscsapágy, (2) rögzített rögzítéssel, (2) forgatható-Fényes porszóróFiókok: 18, Test: 2039 13 / 16 "1540 font€1,418.07
WESTWARD 32H853 gördülő szekrény 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 fekete | AC6ACK 32H853Golyóscsapágy5 x 2 "Görgőscsapágy, (2) rögzített rögzítéssel, (2) forgatható-Fényes porszóróFiókok: 18, Test: 2039 13 / 16 "1540 font€1,418.07
WESTWARD 32H855 gördülő szekrény 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 piros | AC6ACM 32H855Golyóscsapágy5 x 2 "Görgőscsapágy, (2) rögzített rögzítéssel, (2) forgatható-Fényes porszóróFiókok: 18, Test: 2039 13 / 16 "1540 font€1,478.11
WESTWARD 32H856 gördülő szekrény 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 fekete | AC6ACN 32H856Golyóscsapágy5 x 2 "Görgőscsapágy, (2) rögzített rögzítéssel, (2) forgatható-Fényes porszóróFiókok: 18, Test: 2039 13 / 16 "1540 font€1,478.11
WESTWARD 32H857 gördülő szekrény 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 kék | AC6ACP 32H857Golyóscsapágy5 x 2 "Görgőscsapágy, (2) rögzített rögzítéssel, (2) forgatható-Fényes porszóróFiókok: 18, Test: 2039 13 / 16 "1540 font€1,478.11
WESTWARD 32H888 gördülő szekrény 26 x 18 x 39-7 / 16 hüvelykes piros | AC6ADB 32H888Golyóscsapágy5 x 2 "Görgőscsapágy, (2) rögzített rögzítéssel, (2) forgatható-Fényes porszóróFiókok: 18, Test: 2039.437 "1320 font€1,421.27
WESTWARD 32H889 gördülő szekrény 26 x 18 x 39-7 / 16 hüvelyk fekete | AC6ADC 32H889Golyóscsapágy5 x 2 "Görgőscsapágy, (2) rögzített rögzítéssel, (2) forgatható-Fényes porszóróFiókok: 18, Test: 2039.437 "1320 font€1,421.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 32H854 Gördülő szekrény 42 x 18-1/2 x 39-13/16 kék
€1,418.07 /Mértékegység