WESTWARD 32H889 gördülő szekrény 26 x 18 x 39-7 / 16 hüvelyk fekete | AC6ADC

WESTWARD 32H889 gördülő szekrény 26 x 18 x 39-7/16 hüvelykes fekete

Raktáron
Tétel: AC6ADC Modell: 32H889

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,421.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGördülő szekrény
Kerékméret5 x 2 "
Görgős típusGörgőscsapágy, (2) rögzített rögzítéssel, (2) forgatható
Görgő kerék anyagapolipropilén
színekFekete
ConfigurationKözponti bank: 22-7 / 16W x 15-5 / 8D, (5) 2-15 / 16H, (2) 6-1 / 8H
Mélység18 "
Fiók kapacitása80 font
Fiókos diákGolyóscsapágy
befejezFényes porszóró
NyomtávFiókok: 18, Test: 20
Fogantyúk(1) Comfort markolat csőoldalon
Magasság39.437 "
Terhelési érték1320 font
ZárórendszerBelső kulcsos zár, hengeres
AnyagAcél
Fiókok száma7
Polcok száma0
Tárolási kapacitás9330 cu. ban ben.
Szélesség26 11 / 16 "
Munkafelületi anyagEVA

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 66.033
Hajó magassága (cm)74.17
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)94.49
HS-kód9403200030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFiókos diákKerékméretGörgős típusVámértékbefejezNyomtávMagasságTerhelési értékÁr
WESTWARD 32H852 gördülő szekrény 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 piros | AC6ACJ 32H852Golyóscsapágy5 x 2 "Görgőscsapágy, (2) rögzített rögzítéssel, (2) forgatható-Fényes porszóróFiókok: 18, Test: 2039 13 / 16 "1540 font€1,418.07
WESTWARD 32H853 gördülő szekrény 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 fekete | AC6ACK 32H853Golyóscsapágy5 x 2 "Görgőscsapágy, (2) rögzített rögzítéssel, (2) forgatható-Fényes porszóróFiókok: 18, Test: 2039 13 / 16 "1540 font€1,418.07
WESTWARD 32H854 gördülő szekrény 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 kék | AC6ACL 32H854Golyóscsapágy5 x 2 "Görgőscsapágy, (2) rögzített rögzítéssel, (2) forgatható-Fényes porszóróFiókok: 18, Test: 2039 13 / 16 "1540 font€1,418.07
WESTWARD 32H855 gördülő szekrény 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 piros | AC6ACM 32H855Golyóscsapágy5 x 2 "Görgőscsapágy, (2) rögzített rögzítéssel, (2) forgatható-Fényes porszóróFiókok: 18, Test: 2039 13 / 16 "1540 font€1,478.11
WESTWARD 32H856 gördülő szekrény 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 fekete | AC6ACN 32H856Golyóscsapágy5 x 2 "Görgőscsapágy, (2) rögzített rögzítéssel, (2) forgatható-Fényes porszóróFiókok: 18, Test: 2039 13 / 16 "1540 font€1,478.11
WESTWARD 32H857 gördülő szekrény 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 kék | AC6ACP 32H857Golyóscsapágy5 x 2 "Görgőscsapágy, (2) rögzített rögzítéssel, (2) forgatható-Fényes porszóróFiókok: 18, Test: 2039 13 / 16 "1540 font€1,478.11
WESTWARD 32H888 gördülő szekrény 26 x 18 x 39-7 / 16 hüvelykes piros | AC6ADB 32H888Golyóscsapágy5 x 2 "Görgőscsapágy, (2) rögzített rögzítéssel, (2) forgatható-Fényes porszóróFiókok: 18, Test: 2039.437 "1320 font€1,421.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 32H889 gördülő szekrény 26 x 18 x 39-7/16 hüvelykes fekete
€1,421.27 /Mértékegység