WESTWARD 32H850 Középső mellkas 26-5/16 x 18 x 10-5/8 Kék | AC6ACH

WESTWARD 32H850 közepes mellkas 26-5/16 x 18 x 10-5/8 kék

Raktáron
Tétel: AC6ACH Modell: 32H850

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€355.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözbenső mellkas
színekKék
ConfigurationKözponti bank: 22-5 / 8W x 14-13 / 16D, (2) 2H, (1) 2-15 / 16H
Mélység16-15 / 16 "
Fiók kapacitása80 font
Fiókos diákGolyóscsapágy
befejezPorbevonat
Nyomtáv20 a 22
Fogantyú kialakításaÖsszecsukható oldal
Magasság10.625 "
Terhelési érték240 font
ZárórendszerBelső kulcsos zár, hengeres
AnyagAcél
Fiókok száma3
Fogantyúk száma2
Tárolási kapacitás2287 cu. ban ben.
Szélesség26 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.87
Hajó magassága (cm)72.39
Hajó hossza (cm)49.28
Hajószélesség (cm)33.27
HS-kód9403200030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú kialakításaTestszínszínekMagasságTerhelési értékZárórendszerTárolási kapacitásSzélességÁr
WESTWARD 32H848 Középső mellkas 26-5/16 x 18 x 10-5/8 Piros | AC6ACF 32H848Összecsukható oldal-Piros10.625 "240 fontBelső kulcsos zár, hengeres2287 cu. ban ben.26 5 / 16 "€355.55
WESTWARD 32H849 Köztes mellkas 26-5/16 x 18 x 10-5/8 Fekete | AC6ACG 32H849--Fekete10.625 "240 fontBelső kulcsos zár, hengeres2287 cu. ban ben.26 5 / 16 "€355.55
WESTWARD 48RJ72 könnyű láda, piros, 4 fiókos, közepes, 9-5/8" magasság | AX3MDM 48RJ72Műanyag-Piros9.625 "165 fontCső alakú kulcszár1348 cu. ban ben.26.38 "€215.72
WESTWARD 49EV14 közepes mellkas, porszórt piros, könnyű, 42 hüvelyk szélesség, 19 hüvelyk mélység | CH6KCT 49EV14-PirosPorszórt vörös--Kulcsos7203 cu.in.-€726.64
WESTWARD 49EV15 közepes mellkas, porszórt fekete, könnyű, 42 hüvelyk szélesség, 19 hüvelyk mélység | CH6KCU 49EV15-FeketePorszórt fekete--Kulcsos7203 cu.in.-€726.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 32H850 közepes mellkas 26-5/16 x 18 x 10-5/8 kék
€355.55 /Mértékegység