Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÁMPA HG-TA20L nyomaték zsanér 47/64 hüvelyk magasság | AE3QAN 5ENU6

LAMP HG-TA20L nyomaték csuklópánt 47/64 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AE3QAN Modell: HG-TA20LKereszthivatkozás: 5ENU6
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
€46.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomaték zsanér
színekTermészetes
CornersLekerekített
Ajtólap hossza21 / 32 "
Ajtólap szélessége1.031 "
befejezEgyszerű
Keretlevél hossza23 / 32 "
Keretlevél szélessége1.031 "
hardverNem számít
Magasság47 / 64 "
Lyukak levélenként2
Levél vastagsága0.087 "
Terhelhetőség17.7 font
Anyag303/430 rozsdamentes acél és acél
PIN-kódNem eltávolítható
Mozgástartomány279 fok
Szélesség2.593

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8302106060
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAjtólap hosszaAjtólap szélességeKeretlevél hosszaKeretlevél szélességeMagasságTerhelhetőségMozgástartományÁr
LÁMPA HG-TA20R nyomaték zsanér 47/64 hüvelyk magasság | AE3QAP 5ENU7 HG-TA20R2.59321 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "18 font279 fok€46.44
LÁMPA HG-TA30L nyomaték zsanér 47/64 hüvelyk magasság | AE3QAQ 5ENU8 HG-TA30L2.59321 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "26.5 font279 fok€47.40
LÁMPA HG-TA30R nyomaték zsanér 47/64 hüvelyk magasság | AE3QAR 5ENU9 HG-TA30R2.59321 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "26.5 font269 fok€47.40
LÁMPA HG-TA45L nyomaték zsanér 47/64 hüvelyk magasság | AE3QAT 5ENV0 HG-TA45L3.156 "1 7 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "39.8 font269 fok€68.29
LÁMPA HG-TA45R nyomaték zsanér 47/64 hüvelyk magasság | AE3QAU 5ENV1 HG-TA45R3.156 "1 7 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "39.8 font279 fok€68.29
LAMP HG-TB20L nyomaték zsanér 47/64 hüvelyk magasság | AE3QAV 5ENV2 HG-TB20L1 1 / 64 "5 / 8 "1.031 "1 23 / 64 "1 35 / 64 "47 / 64 "45.9 font360 fok€49.96
LAMP HG-TB45R nyomaték zsanér 3/4 hüvelyk magasság | AE3QAW 5ENV7 HG-TB45R1 7 / 32 "45 / 64 "1 7 / 32 "1 27 / 64 "45 / 64 "3 / 4 "45.9 font360 fok€76.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LAMP HG-TA20L nyomaték csuklópánt 47/64 hüvelyk magasság
€46.44 /Mértékegység