WESTWARD 49EV15 közepes mellkas, porszórt fekete, könnyű, 42 hüvelyk szélesség, 19 hüvelyk mélység | CH6KCU

WESTWARD 49EV15 Intermediate Chest, Powder Coated Black, Light Duty, 42 Inch Width, 19 Inch Depth

Raktáron
Tétel: CH6KCU Modell: 49EV15

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€726.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözbenső mellkas
Csapágy típusGolyóscsapágy
TestszínFekete
Karosszéria befejezésePorbevonatú
test anyagaAcél
színekPorszórt fekete
Méretek42 "x 19" x 16 "
Fiók színeFekete
VámértékKönnyű vám
befejezPorbevonatú
Terhelhetőség300 lbs.
ZárórendszerKulcsos
Fiókok száma3
Fogantyúk száma2
Teljes mélység19 "
Általános méretek42 "x 19" x 16 "
Teljes magasság16 "
Teljes szélesség42 "
Választék1 a 5
Tárolási kapacitás7203 cu.in.
StílusKözbenső mellkas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 49.5
Származási országTaiwan

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú kialakításaTestszínszínekMagasságTerhelési értékZárórendszerTárolási kapacitásSzélességÁr
WESTWARD 32H848 Középső mellkas 26-5/16 x 18 x 10-5/8 Piros | AC6ACF 32H848Összecsukható oldal-Piros10.625 "240 fontBelső kulcsos zár, hengeres2287 cu. ban ben.26 5 / 16 "€355.55
WESTWARD 32H849 Köztes mellkas 26-5/16 x 18 x 10-5/8 Fekete | AC6ACG 32H849--Fekete10.625 "240 fontBelső kulcsos zár, hengeres2287 cu. ban ben.26 5 / 16 "€355.55
WESTWARD 32H850 Középső mellkas 26-5/16 x 18 x 10-5/8 Kék | AC6ACH 32H850Összecsukható oldal-Kék10.625 "240 fontBelső kulcsos zár, hengeres2287 cu. ban ben.26 5 / 16 "€355.55
WESTWARD 48RJ72 könnyű láda, piros, 4 fiókos, közepes, 9-5/8" magasság | AX3MDM 48RJ72Műanyag-Piros9.625 "165 fontCső alakú kulcszár1348 cu. ban ben.26.38 "€215.72
WESTWARD 49EV14 közepes mellkas, porszórt piros, könnyű, 42 hüvelyk szélesség, 19 hüvelyk mélység | CH6KCT 49EV14-PirosPorszórt vörös--Kulcsos7203 cu.in.-€726.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 49EV15 Intermediate Chest, Powder Coated Black, Light Duty, 42 Inch Width, 19 Inch Depth
€726.64 /Mértékegység