Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 30RZ30 Grease Gun Hose 6000 psi | AF9RHT

WESTWARD 30RZ30 Grease Gun Hose 6000 psi

Raktáron
Tétel: AF9RHT Modell: 30RZ30

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€83.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlőhosszabbítás
csatlakozás1/8 "MNPT
Max. Nyomás10,000 psi
Min. Burst nyomás28,000 psi
Méret30 "L
Munkahelyi nyomás6000 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.189
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)29.97
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8504409550

Termékváltozatok

TermékekModellBeömlőnyílásAnyagMax. NyomásKivezetésMéretMunkahelyi nyomásÁr
WESTWARD 15F204 12 hüvelykes pisztolytömlő | AA6ZAN 15F2041/8 "MNPT-5800 psi1/8 "MNPT12 "L-€41.52
WESTWARD 15F205 18 hüvelykes pisztolytömlő | AA6ZAP 15F2051/8 "MNPT-5800 psi1/8 "MNPT18 "L-€45.65
WESTWARD 21EM33 zsírzópisztoly tömlő 1/8 hüvelykes | AB6GAY 21EM331/8 NPT (M)Hőre lágyuló műanyag, acél10000 psi1/8 NPT (M)--€24.55
WESTWARD 4BY77 tömlő ostor 12 hüvelyk | AD6WDY 4 BY77-Nylon zsinór / gumi--12 "L3500 PSI€8.35
WESTWARD 4BY78 tömlőkorbács 18 hüvelyk | AD6WDZ 4 BY78-Nylon zsinór / gumi--18 "L3500 PSI€10.82
WESTWARD 4BY79 12 hüvelykes tömlõkorbács | AD6WEA 4 BY79----12 "3500 PSI€9.55
WESTWARD 4BY80 tömlő ostor 18 hüvelyk | AD6WEB 4 BY80----18 "L3500 PSI€11.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 30RZ30 Grease Gun Hose 6000 psi
€83.30 /Mértékegység