VESTIL PLDL-HD sorozatú nagy teherbírású lemezes/lemezes babák


Szűrő
Szín: Kék , Görgők száma: 2 , Platform magasság: 5.5 " , Platform hossza: 12 " , Platformstílus: Szilárd , Platform szélessége: 4" , Födém mérete: 4" , Használd: Panelek
StílusModellKapacitásGörgős anyagKerékméretGörgős típusMélységMagasságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
PLDL-HD-4-10FF
500 lbs.Töltött hab10 "x 2 1 / 2"Merev12.8125 "13.25 "12 "€382.67
B
PLDL-HD-4-10PN
750 lbs.-10 "x 2 1 / 2"Merev pneumatikus12.9375 "13.25 "12 "€358.47
C
PLDL-HD-4-8MR
1200 lbs.Penész a gumi8 "x 2 1 / 2"Merev11.75 "12.25 "12.25 "€356.80
D
PLDL-HD-4-8PS
1500 lbs.Poly acélon8 "x 2 1 / 2"Merev11.75 "12.25 "8"€401.85
E
PLDL-HD-4-8GFN
1500 lbs.Üveggel töltött nylon8 "x 2 1 / 2"Merev11.75 "12.25 "12.25 "€363.64

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?