Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 21EM33 zsírzópisztoly tömlő 1/8 hüvelykes | AB6GAY

WESTWARD 21EM33 Grease Gun Hose 1/8 Inch

Raktáron
Tétel: AB6GAY Modell: 21EM33
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
€24.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlőhosszabbítás
színekFekete
Bővítmény típusaRugalmas hőre lágyuló műanyag
Illesztő vég (be)1/8
Tömlő hossza3 láb.
Beömlőnyílás1/8 NPT (M)
AnyagHőre lágyuló műanyag, acél
Max. Nyomás10000 psi
Üzemi nyomás3500 psi
Kivezetés1/8 NPT (M)
Összességében Dia.0.14" ID, 0.33" OD
Teljes hossz36 "
típusRugalmas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2565
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód3917390050
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellBeömlőnyílásAnyagMax. NyomásKivezetésMéretMunkahelyi nyomásÁr
WESTWARD 15F204 12 hüvelykes pisztolytömlő | AA6ZAN 15F2041/8 "MNPT-5800 psi1/8 "MNPT12 "L-€41.52
WESTWARD 15F205 18 hüvelykes pisztolytömlő | AA6ZAP 15F2051/8 "MNPT-5800 psi1/8 "MNPT18 "L-€45.65
WESTWARD 4BY77 tömlő ostor 12 hüvelyk | AD6WDY 4 BY77-Nylon zsinór / gumi--12 "L3500 PSI€8.35
WESTWARD 4BY78 tömlőkorbács 18 hüvelyk | AD6WDZ 4 BY78-Nylon zsinór / gumi--18 "L3500 PSI€10.82
WESTWARD 4BY79 12 hüvelykes tömlõkorbács | AD6WEA 4 BY79----12 "3500 PSI€9.55
WESTWARD 4BY80 tömlő ostor 18 hüvelyk | AD6WEB 4 BY80----18 "L3500 PSI€11.48
WESTWARD 4BY83 tömlő ostor 24 hüvelyk | AD6WEE 4 BY83-Nylon zsinór / gumi--24 "L3500 PSI€31.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 21EM33 Grease Gun Hose 1/8 Inch
€24.55 /Mértékegység