Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 2YND9 Mágneses alap/jelző készlet 0.0001 In | AC4DBN

WESTWARD 2YND9 mágneses alap/jelző készlet 0.0001 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC4DBN Modell: 2YND9Kereszthivatkozás: 5C708

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€237.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses alap és jelzőkészlet
Vissza típusJúlius
Alapméret2 11/32x2 11/32x 1 13/16"
Csapágy típusEgyszerű
Kalibrációs tanúsítványNem
Kapcsolattartó pont Dia.1 / 8 "
Dial Colorfehér
Tárcsázza az olvasást0-10
befejezKék
osztások0.0001 "
Mágneses húzás85 font
Választék0–0.5 ”
Tartomány forradalmonként0.010 "
OlvasásFolyamatos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.935
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)29.72
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód9031808085
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellosztásokVálasztékÁr
WESTWARD 2YNE1 Mágneses alap/jelző készlet 0.001 In | AC4DBP 2ÉV10.001 "0–1 ”€197.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 2YND9 mágneses alap/jelző készlet 0.0001 hüvelyk
€237.46 /Mértékegység