DAYTON Porgyűjtők


A Dayton porgyűjtők a levegő minőségének javítására szolgálnak azokban a terekben, ahol nagy mennyiségű por keletkezik. Ezeket a kétlépcsős porgyűjtőket fa-, fém- és élelmiszer-feldolgozási alkalmazásokban használják a levegőminőség javítására, a dolgozók védelmére, valamint a tiszta és biztonságos munkakörnyezet fenntartására....vasalók.Olvass tovább

Szűrő
Vezeték hossza: 8 láb. , Vezeték típusa: SJTW 5-15 3 csatlakozó , Hz: 60 , Működési sebesség tartomány: 6900 fpm , Teljes mélység: 29 " , Teljes magasság: 72 " , Teljes szélesség: 15 "
StílusModellFázisAC erősítőkdBAtípusFeszültségDob kapacitásDob Dia.Tömlő Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
400H55
--------€1,181.80
ajánlatkérés
B
400H53
--------€552.95
ajánlatkérés
C
467L27
--------€2,171.79
ajánlatkérés
D
1RWB3
11165Egyfokozatú mobil115/230--4"€733.87
E
3AA24
12283Két fokozatú központi230-22–24 ”7"€3,308.87
F
3AA31
17.579Kétfokozatú hordozható115/230-18–19.5 ”4"€624.23
G
3AA17
116/882 dBAKétfokozatú hordozható115 / 230V AC-22–24 ”5"€1,319.16
H
3AA28
11686Egyfokozatú mobil115/23030 gal.-4"€890.97
I
3AA30
17.579Egyfokozatú mobil115/23040 Gal.-4"€473.71
G
3AA21
35.283Kétfokozatú hordozható, háromfázisú230 / 460V-22–24 ”6"€1,223.76
J
3AA29
32186Két fokozatú központi230/460-22–24 ”7"€5,205.86
E
3AA25
314.583Két fokozatú központi230/460-22–24 ”7"€2,959.22
G
3AA18
34.2/2.182Kétfokozatú hordozható230/460-22–24 ”5"€858.60
J
3AA26
31885Két fokozatú központi230/460-22–24 ”7"€4,126.97

Porgyűjtők

A Dayton porgyűjtőket úgy tervezték, hogy javítsák a levegő minőségét olyan helyiségekben, ahol nagy mennyiségű por keletkezik. Ezeket egy 1 vagy 3 fázisú váltakozó áramú vákuummotor hajtja, amely képes légáramlást és akár 3200 CFM, illetve 10 LE teljesítményt is előállítani. A kétfokozatú porgyűjtők el tudják különíteni a nehéz és könnyű részecskéket. A kipufogó végén egy 5 mikronos porgyűjtő zsákkal vannak felszerelve, hogy felfogják a port. Ezek a gyűjtők fogantyúval és 8 láb hosszú tápkábellel rendelkeznek a hordozhatóság érdekében. Válasszon a porgyűjtők széles választékából, amelyek 4, 5, 6 és 7 hüvelykes tömlőátmérőben kaphatók.

Működési mechanizmus

  • Dayton 3AA33 Összecsukható dob: Ezt az összecsukható dobot a legtöbb porgyűjtővel használják a jobb porgyűjtés érdekében.

Jellemzők

  • Ezeket a porgyűjtőket egy 1 vagy 3 fázisú váltakozó áramú vákuummotor hajtja meg, amely akár 3200 CFM, illetve 10 LE teljesítményt is képes előállítani.
  • Ezek a kétfokozatú porgyűjtők könnyen elválasztják a nehéz és könnyű részecskéket.
  • A kipufogó végén található egy 5 mikronos porgyűjtő zsák, amely felfogja a port.
  • Ezek a gyűjtők fogantyúval és 8 láb hosszú tápkábellel rendelkeznek a hordozhatóság érdekében.

Kompatibilis kiegészítők

  • Dayton 3AA33 Összecsukható dob: Ezeket az összecsukható dobokat a legtöbb porgyűjtővel együtt használják a jobb porgyűjtési működés érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora ezeknek a Dayton porgyűjtőknek a dobkapacitása?

Ezek a Dayton porgyűjtők 30 gallon dobkapacitást biztosítanak.

Milyen hosszú ezeknek a Dayton porgyűjtőknek a vezetéke?

Ezek a Dayton porgyűjtők 8 láb hosszú vezetékkel vannak ellátva.

Mekkora ezeknek a Dayton porgyűjtőknek a működési frekvenciája?

Ezek a Dayton porgyűjtők 60 Hz-es frekvencián működnek.

Hogyan tisztíthatom és tarthatom karban a Dayton porgyűjtőket?

  • Kapcsolja ki az áramellátást, és viseljen biztonsági felszerelést.
  • Tiszta portartály vagy zsák.
  • Érintse meg vagy fújja le a port, cserélje ki, ha eldobható.
  • Ellenőrizze a sérüléseket.
  • Vizsgálja meg és kenje meg.
  • Szerelje össze és tesztelje.
  • Tartsa be az ütemtervet.
  • Kövesse a gyártó utasításait.

Milyen szempontokat vegyek figyelembe a porgyűjtő kiválasztásakor?

  • Határozza meg a gyűjteni kívánt por típusát.
  • Számítsa ki a szükséges légáramlást és kapacitást.
  • Válasszon szűrőket a levegőminőségi igények alapján.
  • Biztosítson megfelelő helyet és szellőzést.
  • Vegye figyelembe a munkaterület zajszintjét.
  • Mérje fel a karbantartás egyszerűségét.
  • Költségvetés a vásárlásra és az üzemeltetési költségekre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?