Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 2UJX9 ollók 5 3/4 hüvelykes teljes hosszúság 1 1/4 hüvelykes vágás | AC3LMH

WESTWARD 2UJX9 olló 5 3/4 hüvelykes teljes hossz 1 1/4 hüvelyk vágott

Raktáron
Tétel: AC3LMH Modell: 2UJX9
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
€14.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételolló
ÁllíthatóNem
Penge élFogazott / egyenes
Penge anyagRozsdamentes acél
ÉlvonalbeliKés
Kezelje a színtKék
Fogantyú kialakításaErgonomikus ívelt
Fogantyúpolipropilén
Fogantyú stílusEgyenes
Fogantyú típusaEgyenes, ergonomikus
Bal / jobb kézJobb kéz
Vágás hossza1.25 "
Teljes hossz5.75 "
Pont típusaéles
Elsődleges alkalmazásTöbbcélú
Tipp alakjaéles
típusJobbra / balra

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8213009000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellVágás hosszaÁllíthatóPenge élTeljes hosszElsődleges alkalmazásKezelje a színtFogantyú kialakításaFogantyúÁr
WESTWARD 2UJX7 ollók 8 hüvelyk, teljes hossza 2 hüvelykes | AC3LMF 2UJX72"IgenFogazott / egyenes8"TöbbcélúKék feketeErgonomikus íveltPolipropilén és termikus műanyag gumi€23.52
WESTWARD 2UJX8 ollók 5 1/2 hüvelyk teljes hossz 1 5/8 hüvelykes vágás | AC3LMG 2UJX81.625 "NemFogazott / egyenes5.5 "Elektromos és kommunikációsKékHosszúkás gyűrűkNylon és Üvegszál€39.10
WESTWARD 2UJY1 ollók 7 1/4 hüvelykes teljes hossz 1 5/8 hüvelykes vágás | AC3LMJ 2UJY11.625 "NemFogazott / szög7.25 "TöbbcélúKék feketeErgonomikus íveltPolipropilén és termikus műanyag gumi€29.68
WESTWARD 4YP37 Többcélú olló 7 1/2 Teljes hossz 1 5/8 Vágás | AE2NKH 4YP371.625 "NemEgyenes7.5 "TöbbcélúKékErgonomikus íveltPVC műanyag€46.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 2UJX9 olló 5 3/4 hüvelykes teljes hossz 1 1/4 hüvelyk vágott
€14.91 /Mértékegység