Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 2101XPA légcsavarkulcs 1/4 hüvelykes meghajtó 11000 Rpm | AA4KZB 12T591

INGERSOLL-RAND 2101XPA légcsavarkulcs 1/4 hüvelykes meghajtás 11000 ford./perc

Raktáron
Tétel: AA4KZB Típus: 2101XPAKereszthivatkozás: 12T591

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€289.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő ütőkulcs
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő1.8
Fúj percenként3650
CFM @ Teljes terhelés18.2
Szabad sebesség11,000 rpm
FogantyúÖsszetett
Fogantyú típusaPisztoly markolat
Ház anyagaÖsszetett
Max. forgatónyomaték50 ft.-lb.
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz6.5 "
Szükséges nyomás90 psi
Rögzítő típusaGyűrű
Négyzet alakú meghajtó mérete1 / 4 "
StílusPisztoly markolat
Szerszám súlya1.37 font
Nyomatéktartomány25 és 40 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9675
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód8467115040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFúj percenkéntRögzítő típusaNégyzet alakú meghajtó méreteSzerszám súlyaÁr
INGERSOLL-RAND 2101XPA-QC légcsavarkulcs 1/4 hüvelykes meghajtó 11000 ford / perc | AA4KZC 12T592 2101XPA-QC1250Gyors változás1 / 4 "1.46 font€375.92
INGERSOLL-RAND 2102XPA légcsavarkulcs 3/8 hüvelykes meghajtó 11000 Rpm | AA4KZD 12T593 2102XPA3650Gyűrű3 / 8 "1.39 font€365.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 2101XPA légcsavarkulcs 1/4 hüvelykes meghajtás 11000 ford./perc
€289.04 /Mértékegység