Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 2UJY1 ollók 7 1/4 hüvelykes teljes hossz 1 5/8 hüvelykes vágás | AC3LMJ

WESTWARD 2UJY1 olló 7 1/4 hüvelykes teljes hossz 1 5/8 hüvelyk vágott

Raktáron
Tétel: AC3LMJ Modell: 2UJY1
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
€29.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételolló
ÁllíthatóNem
Penge élFogazott / szög
Penge anyagRozsdamentes acél
ÉlvonalbeliKés
Kezelje a színtKék fekete
Fogantyú kialakításaErgonomikus ívelt
FogantyúPolipropilén és termikus műanyag gumi
Fogantyú stílusHajlított
Fogantyú típusaEgyenes, ergonomikus
Bal / jobb kézJobb kéz
Vágás hossza1.625 "
Teljes hossz7.25 "
Pont típusaéles
Elsődleges alkalmazásTöbbcélú
Tipp alakjatompa
típusJobbra / balra

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8213009000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellVágás hosszaÁllíthatóPenge élTeljes hosszElsődleges alkalmazásKezelje a színtFogantyú kialakításaFogantyúÁr
WESTWARD 2UJX7 ollók 8 hüvelyk, teljes hossza 2 hüvelykes | AC3LMF 2UJX72"IgenFogazott / egyenes8"TöbbcélúKék feketeErgonomikus íveltPolipropilén és termikus műanyag gumi€23.52
WESTWARD 2UJX8 ollók 5 1/2 hüvelyk teljes hossz 1 5/8 hüvelykes vágás | AC3LMG 2UJX81.625 "NemFogazott / egyenes5.5 "Elektromos és kommunikációsKékHosszúkás gyűrűkNylon és Üvegszál€39.10
WESTWARD 2UJX9 ollók 5 3/4 hüvelykes teljes hosszúság 1 1/4 hüvelykes vágás | AC3LMH 2UJX91.25 "NemFogazott / egyenes5.75 "TöbbcélúKékErgonomikus íveltpolipropilén€14.91
WESTWARD 4YP37 Többcélú olló 7 1/2 Teljes hossz 1 5/8 Vágás | AE2NKH 4YP371.625 "NemEgyenes7.5 "TöbbcélúKékErgonomikus íveltPVC műanyag€46.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 2UJY1 olló 7 1/4 hüvelykes teljes hossz 1 5/8 hüvelyk vágott
€29.68 /Mértékegység