WESTWARD 2CZY3 segédeszköz-kosár 30 Wx16 Dx31 hüvelyk H 1 fiók | AB9GJU

WESTWARD 2CZY3 használati kosár 30 sz x 16 mé x 31 hüvelyk magas 1 fiók

Raktáron
Tétel: AB9GJU Modell: 2CZY3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€406.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGördülő szerszámkocsi
Kerékméret4 x 1 "
Görgős típus(2) Rögzített, (2) Forgatható reteszeléssel
Görgő kerék anyagafenolos
színekPiros
Configuration(1) 27W x 15D x 4 "H
Mélység16 "
Fiók kapacitása88 font
Fiókos diákGolyóscsapágy
befejezMagasfényű
Nyomtáv18. fedél / 19. tálca / 21. fiók
FogantyúkCső alakú fém
Magasság35 "
Terhelési érték150 font
ZárórendszerSlot kulcs
AnyagAcél
Fiókok száma1
Polcok száma1
Tárolási kapacitás8899 cu. ban ben.
Szélesség30 "
Munkafelületi anyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.75
Hajó magassága (cm)29.46
Hajó hossza (cm)83.06
Hajószélesség (cm)48.77
HS-kód9403200030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelési értékKerékméretGörgős típusFiókok számaPolcok számaTárolási kapacitásSzélességszínekÁr
WESTWARD 2CZY2 Gördülő szerszámkosár 30 x 20 x 31 3 Fiók | AB9GJT 2 CZY2250 font4 x 1-1 / 4 "4 forgatható (2 zárral)3111,000 cu. ban ben.30 "Fekete€603.27
WESTWARD 2CZY4 Haszonkocsi 27 Wx18 Dx28 hüvelyk H 2 polcok AB9GJV 2 CZY4100 font3 x 1 "(2) Rögzített, (2) Forgatható reteszeléssel-21168 cu. ban ben.27 "Piros€226.67
WESTWARD 2CZY5 segédeszköz-kosár 30 Wx20 Dx32 hüvelyk H 4 fiók | AB9GJW 2 CZY5250 font4 x 1-1 / 4 "(2) Rögzített, (2) Forgatható reteszeléssel4112,150 cu. ban ben.30 "Piros€696.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 2CZY3 használati kosár 30 sz x 16 mé x 31 hüvelyk magas 1 fiók
€406.41 /Mértékegység