Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 22YM07 akkumulátor teszter Digtl 50 - 125a nagy felbontású | AB7GLD

WESTWARD 22YM07 Digtl akkumulátortesztelő 50–125a, nagy felbontás

Raktáron
Tétel: AB7GLD Modell: 22YM07
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
€188.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAkkumulátor-tesztelő
Pontosság+/- 0.2
ÉpítésAcél
Mélység3-1 / 2 "
kijelzőDigitális
Magasság12 4 / 5 "
Terhelési tartományok50-125A
FelbontásMagas
típusDigitális
Feszültség tartomány8 és 20V között
Szélesség6.5 "
Dolgozni valakivel12V-os elemek

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4175
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód9030330040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Hideg forgattyús erősítők (300-1000)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességÉpítésMélységkijelzőMagasságTételtípusFeszültség tartományÁr
WESTWARD 1EFX5 professzionális akkumulátortesztelő | AA9NWG 1EFX5-Műanyag---Akkumulátor folyadék tesztelőszakmai-€5.65
WESTWARD 1EFX6 akkumulátortesztelő üvegtípus | AA9NWH 1EFX6-Műanyag---Akkumulátor folyadék tesztelőÜveg típusa-€11.37
WESTWARD 3Z634 tesztelő akkumulátor 200 A | AD3FZF 3Z6349"-7-3 / 4 "Analóg12.5 "Akkumulátor-tesztelő200 amperes terhelés típusú akkumulátor tesztelő6 és 12V között€720.85
WESTWARD 4Z581 teszter akkumulátor | AE2QYB 4Z5816.5 "-3-1 / 2 "Analóg12.5 "Akkumulátor-tesztelőAnalóg6 és 12V között€239.30
WESTWARD 34NK65 akkumulátor tesztelő 50 - 500A 12 V analóg | AH4GUN 34NK65-Acél6.875Analóg12.187Akkumulátor-tesztelő-12V€192.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 22YM07 Digtl akkumulátortesztelő 50–125a, nagy felbontás
€188.29 /Mértékegység