Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 4Z581 teszter akkumulátor | AE2QYB

WESTWARD 4Z581 teszter akkumulátor

Raktáron
Tétel: AE2QYB Modell: 4Z581
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
€239.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAkkumulátor-tesztelő
Mélység3-1 / 2 "
kijelzőAnalóg
Magasság12.5 "
Terhelési tartományok100 erősítők
típusAnalóg
Feszültség tartomány6 és 12V között
Szélesség6.5 "
Dolgozni valakivel6V és 12V-os elemek

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.53
Hajó magassága (cm)40.13
Hajó hossza (cm)20.07
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód9030330040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességÉpítésMélységkijelzőMagasságTételtípusFeszültség tartományÁr
WESTWARD 1EFX5 professzionális akkumulátortesztelő | AA9NWG 1EFX5-Műanyag---Akkumulátor folyadék tesztelőszakmai-€5.65
WESTWARD 1EFX6 akkumulátortesztelő üvegtípus | AA9NWH 1EFX6-Műanyag---Akkumulátor folyadék tesztelőÜveg típusa-€11.37
WESTWARD 22YM07 akkumulátor teszter Digtl 50 - 125a nagy felbontású | AB7GLD 22YM076.5 "Acél3-1 / 2 "Digitális12 4 / 5 "Akkumulátor-tesztelőDigitális8 és 20V között€188.29
WESTWARD 3Z634 tesztelő akkumulátor 200 A | AD3FZF 3Z6349"-7-3 / 4 "Analóg12.5 "Akkumulátor-tesztelő200 amperes terhelés típusú akkumulátor tesztelő6 és 12V között€720.85
WESTWARD 34NK65 akkumulátor tesztelő 50 - 500A 12 V analóg | AH4GUN 34NK65-Acél6.875Analóg12.187Akkumulátor-tesztelő-12V€192.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 4Z581 teszter akkumulátor
€239.30 /Mértékegység