WESTWARD 3Z634 tesztelő akkumulátor 200 A | AD3FZF

WESTWARD 3Z634 teszter akkumulátor 200 A

Raktáron
Tétel: AD3FZF Modell: 3Z634

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€720.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAkkumulátor-tesztelő
Mélység7-3 / 4 "
kijelzőAnalóg
Magasság12.5 "
Terhelési tartományok200 erősítők
típus200 amperes terhelés típusú akkumulátor tesztelő
Feszültség tartomány6 és 12V között
Szélesség9"
Dolgozni valakivel6V és 12V-os elemek

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.085
Hajó magassága (cm)34.29
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód9030330040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességÉpítésMélységkijelzőMagasságTételtípusFeszültség tartományÁr
WESTWARD 1EFX5 professzionális akkumulátortesztelő | AA9NWG 1EFX5-Műanyag---Akkumulátor folyadék tesztelőszakmai-€5.65
WESTWARD 1EFX6 akkumulátortesztelő üvegtípus | AA9NWH 1EFX6-Műanyag---Akkumulátor folyadék tesztelőÜveg típusa-€11.37
WESTWARD 22YM07 akkumulátor teszter Digtl 50 - 125a nagy felbontású | AB7GLD 22YM076.5 "Acél3-1 / 2 "Digitális12 4 / 5 "Akkumulátor-tesztelőDigitális8 és 20V között€188.29
WESTWARD 4Z581 teszter akkumulátor | AE2QYB 4Z5816.5 "-3-1 / 2 "Analóg12.5 "Akkumulátor-tesztelőAnalóg6 és 12V között€239.30
WESTWARD 34NK65 akkumulátor tesztelő 50 - 500A 12 V analóg | AH4GUN 34NK65-Acél6.875Analóg12.187Akkumulátor-tesztelő-12V€192.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 3Z634 teszter akkumulátor 200 A
€720.85 /Mértékegység