GRAINGER CPS2NE65GR Screw, Nut and Washer Assortment, 1/2 to 2 Inch Length, Steel, 1/4-20 and 3/8-16 Thread Size, 302 Peices | CG9UKE 53WR35

GRAINGER CPS2NE65GR Screw, Nut and Washer Assortment, 1/2 to 2 Inch Length, Steel, 1/4-20 and 3/8-16 Thread Size, 302 Peices

Raktáron
Cikk: CG9UKE Típus: CPS2NE65GRKereszthivatkozás: 53WR35

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€214.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete7/16 - 9/16 "
befejezcink
fej típusaHex
Hossz1/2 - 2 "
AnyagAcél
Méret1/4"-20, 3/8"-16, 5/16"-18
Mérési rendszerHüvelyk
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER CPS2NE65GR Screw, Nut and Washer Assortment, 1/2 to 2 Inch Length, Steel, 1/4-20 and 3/8-16 Thread Size, 302 Peices
€214.52 /Mértékegység