Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 21ML09 süllyesztett 3 fuvola 82 fokos 3/4 Hss | AB6GLZ

WESTWARD 21ML09 Süllyesztő 3 fuvola 82 fok 3/4 Hss

Raktáron
Tétel: AB6GLZ Modell: 21ML09
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
€21.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarófúró
Test Dia.3 / 4 "
Vágási kapacitás3 / 4 "
befejezFényes
Beépített szög82 fok
AnyagHSS
Fuvolák száma3
Teljes hossz2.625 "
Shank Dia.1 / 2 "
A szár hossza1.25 "
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)2.29
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8207904500
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Vágási kapacitásTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
WESTWARD 21ML07 süllyesztõ 3 fuvola 82 fokos 1/2 Hss | AB6GLX 21ML071 / 2 "1 / 2 "2"1 / 4 "1"€18.90
WESTWARD 21ML08 süllyesztõ 3 fuvola 82 fokos 3/8 Hss | AB6GLY 21ML083 / 8 "3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€10.25
WESTWARD 21ML10 süllyesztett 3 fuvola 82 fokos 5/8 Hss | AB6GMA 21ML105 / 8 "5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€19.87
WESTWARD 21ML11 süllyesztõ 3 fuvola 82 fokos 1 hüvelyk Hss | AB6GMB 21ML111"1"2.75 "1 / 2 "1.25 "€34.21
WESTWARD 21ML12 süllyesztett 3 fuvola 82 fok 1/4 Hss | AB6GMC 21ML121 / 4 "1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€9.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 21ML09 Süllyesztő 3 fuvola 82 fok 3/4 Hss
€21.24 /Mértékegység