Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LUK6 Ellenanya 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AB2FVR

APPROVED VENDOR 1LUK6 Locknut 1/2 Inch 304 Stainless Steel

Raktáron
Tétel: AB2FVR Model: 1LUK6

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€8.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLocknut
test anyaga304 Stainless Steel
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi
Max. Gőznyomás150 psi
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318160060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LUH9 Ellenanya 1/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AB2FVK 1LUH9304 Stainless Steel1 / 8 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LVG9 Ellenanya 1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AB2GAW 1LVG9316 Stainless Steel1 / 2 "€8.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1LUK6 Locknut 1/2 Inch 304 Stainless Steel
€8.05 /Mértékegység