DAYTON Bevonat nélküli / bevonat nélküli kábelek, 3/16 hüvelyk


Szűrő
StílusModellKábel méreteBevonó anyagHosszAnyagDia kívül.Szál típusaMűködési terheléshatárÁr (ÁFA nélkül)
A
33RF65
1 / 8 "Tiszta vinil50 láb.302 / 304 rozsdamentes acél3 / 16 "X 7 19352 font€62.32
A
33RF63
1 / 8 "Tiszta vinil25 láb.302 / 304 rozsdamentes acél3 / 16 "X 7 19352 font€68.34
B
33RH52
3 / 16 "-50 láb.Galvanizált acél-X 7 19840 font€55.22
C
33RG46
3 / 16 "Narancssárga vinil kabát500 láb.Galvanizált acél1 / 4 "X 7 7740 font€505.83
A
33RF88
3 / 16 "Tiszta vinil250 láb.Galvanizált acél5 / 16 "X 7 19840 font€365.98
A
33RF89
3 / 16 "Tiszta vinil500 láb.Galvanizált acél5 / 16 "X 7 19840 font€419.55
C
33RG45
3 / 16 "Narancssárga vinil kabát250 láb.Galvanizált acél1 / 4 "X 7 7740 font€270.84
D
33RG97
3 / 16 "-250 láb.304 Stainless Steel-X 19 7660 font.€949.19
B
33RH50
3 / 16 "-50 láb.Galvanizált acél-X 1 19940 font€81.79

Bevonat nélküli / bevonat nélküli kábelek, 3/16 hüvelyk

A Dayton-kábeleket kézi vagy elektromos csörlőkhöz használják nehéz terhek vagy felszerelések vontatására kikötési vagy vontatási alkalmazásokhoz. Ezek a kábelek 302/304-es rozsdamentes acél vagy horganyzott acél szerkezettel rendelkeznek, amelyek tartósságot és kiváló korrózióállóságot biztosítanak. Masszív vázuk megakadályozza a hajlítást és meghajlást az ismételt használat során, valamint megőrzi a kábel szilárdságát a hosszú élettartam érdekében. Válasszon a kábelek széles kínálatából, amelyek nylon, átlátszó vinil és narancssárga vinil bevonattal kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?