Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 20XA01 foglalat bit 1/4 hüvelykes meghajtó Szabotázsbiztos Torx | AF7ECA

WESTWARD 20XA01 Socket Bit 1/4 Inch Drive Tamper-resistant Torx

Raktáron
Tétel: AF7ECA Modell: 20XA01

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€12.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzabotázs Torx bit foglalat
Bit hossza63 / 64 "
Bit stílusSzabotázsálló Torx (R)
Meghajtó mérete1 / 4 "
befejezTeljesen csiszolt
Beszúrás hossza63 / 64 "
AnyagAljzat: Krómozott vanádium acél, Bit: S2 acél
Pontok száma0
Teljes hossz1.375 "
SAE vagy metrikusMetric
MéretT8
Dugasz mélységeStandard
Tipp méreteT8
Tipp típusaTorx szabotázs

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.19
Hajó hossza (cm)3.51
Hajószélesség (cm)1.19
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaTételTeljes hosszMéretTipp méreteTipp típusaÁr
WESTWARD 20WZ94 foglalat bit 1/4 hüvelykes meghajtó Torx | AF7EBV 20WZ943 9 / 64 "Torx Bit foglalat3.5 "T8T8Torx€1.91
WESTWARD 20WZ95 foglalat bit 1/4 hüvelykes meghajtó Torx | AF7EBW 20WZ953.156 "Torx Bit foglalat3.5 "T10T10Torx€15.80
WESTWARD 20WZ96 foglalat bit 1/4 hüvelykes meghajtó Torx | AF7EBX 20WZ963.156 "Torx Bit foglalat3.5 "T15T15Torx€15.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 20XA01 Socket Bit 1/4 Inch Drive Tamper-resistant Torx
€12.03 /Mértékegység