DAYTON Horganyzott acél falház, 20 méretű, 21 hüvelyk mély


Szűrő
Építés: 20 Gauge horganyzott acél , Mélység: 21 " , Mérő: 18
StílusModellMagasságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
16D560
12.13 "12.12 "€441.69
A
16D561
14.13 "14.12 "€477.28
A
16D562
18.125 "18.12 "€508.07

Horganyzott acél falház, 20 méretű, 21 hüvelyk mély

A Dayton fali ház biztonságos, leghatékonyabb és legmasszívabb platformot kínál oldalfali propellerventilátorok ipari környezetben történő felszereléséhez. Ezek az egységek horganyzott acélból készülnek, vastag szerelőkarimákkal és előre fúrt rögzítőfuratokkal a gyors telepítés érdekében. Válasszon a fali házak széles választékából, amelyek 12.125, 14.125 és 18.125 hüvelykes magasságban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?