Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 20WZ94 foglalat bit 1/4 hüvelykes meghajtó Torx

Raktáron
Tétel: AF7EBV Típus: 20WZ94

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€1.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTorx Bit foglalat
Bit hossza3 9 / 64 "
Bit stílusTorx (R)
Meghajtó mérete1 / 4 "
befejezTeljesen csiszolt
Beszúrás hossza3-9 / 64 "
AnyagAljzat: Krómozott vanádium acél, Bit: S2 acél
Pontok száma0
Teljes hossz3.5 "
SAE vagy metrikusMetric
MéretT8
Dugasz mélységeStandard
Tipp méreteT8
Tipp típusaTorx

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)1.19
Hajó hossza (cm)8.99
Hajószélesség (cm)1.19
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaTételTeljes hosszMéretTipp méreteTipp típusaÁr
WESTWARD 20WZ95 foglalat bit 1/4 hüvelykes meghajtó Torx | AF7EBW 20WZ953.156 "Torx Bit foglalat3.5 "T10T10Torx€15.80
WESTWARD 20WZ96 foglalat bit 1/4 hüvelykes meghajtó Torx | AF7EBX 20WZ963.156 "Torx Bit foglalat3.5 "T15T15Torx€15.80
WESTWARD 20XA01 foglalat bit 1/4 hüvelykes meghajtó Szabotázsbiztos Torx | AF7ECA 20XA0163 / 64 "Szabotázs Torx bit foglalat1.375 "T8T8Torx szabotázs€12.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 20WZ94 foglalat bit 1/4 hüvelykes meghajtó Torx
€1.91 /Mértékegység