EATON Danfoss RV6-10 sorozatú nyomásszabályozó szelepek


Az Eaton Danfoss RV6-10 sorozatú nyomásszabályozó szelepeket gázok és folyadékok nyomásának szabályozására és szabályozására tervezték a legtöbb hidraulikus és pneumatikus rendszerben. Ezek a golyós típusú szelepek edzett anyagokból készülnek, maximális tartósságot és szivárgásvédelmet biztosítva. A belső összetevő...A kazetták és tekercsek horganyzottak, az alumínium elosztók pedig eloxáltak a korrózióállóság javítása érdekében. Használhatók betakarításhoz, szemétszállításhoz, valamint mobil és ipari alkalmazásokhoz. Olvass tovább

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
565574
€94.60
ajánlatkérés
B
02-177834
€103.37
ajánlatkérés
C
565575
€113.56
ajánlatkérés
D
02-201094
€996.02
ajánlatkérés
B
02-177835
€93.56
ajánlatkérés
E
02-177836
€121.76
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Ezek a nyomásszabályozó szelepek gömb alakú tárcsával rendelkeznek, amely a hidraulikafolyadék nyomása által mozog.
  • Amikor a nyomás a rendszerben a beállított határérték fölé emelkedik, a golyós tárcsa a rugóhoz nyomódik, ami a szelep zárását és a folyadékáramlás csökkenését okozza.
  • Amikor a nyomás a beállított érték alá esik, a rugó visszanyomja a tárcsát, ezáltal kinyitja a szelepet, és több folyadékot enged a rendszerbe.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora ezeknek a nyomásszabályozó szelepeknek az üzemi hőmérséklete?

Az RV6-10 sorozatú nyomásszabályozó szelepek legtöbb modelljének üzemi hőmérséklete -40 és 120 °C között van.

Beállíthatom a nyomásszabályozó szelep nyomását?

Ezek a nyomásszabályozó szelepek a szelep tetején található sapkával rendelkeznek, amely eltávolítható a beállítócsavar eléréséhez. A csavar óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányú elforgatásával a szelep beállított nyomása növelhető, illetve csökkenthető.

Hogyan szereljünk be csavaros patronszelepet?

  • Határozza meg a szelep megfelelő helyét a hidraulikus rendszerben.
  • Készítse elő az elosztót vagy alkatrészt minden törmelék vagy szennyeződés megtisztításával és eltávolításával.
  • Győződjön meg arról, hogy a szeleppatron és a szeleptest is tiszta a törmeléktől.
  • Szerelje be a szeleppatront a szelepházba, és rögzítse egy tartókapoccsal.
  • Vigyen fel kis mennyiségű menettömítő anyagot a szelepház meneteire.
  • Húzza meg a szeleptestet az ajánlott nyomatékkal.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?