EXTRACT-ALL B-982-2 kipufogóventilátor univerzális tartó | AF4RXK 9HX40

EXTRACT-ALL B-982-2 kipufogóventilátor univerzális rögzítés

Tétel: AF4RXK Modell: B-982-2Kereszthivatkozás: 9HX40

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKipufogóventilátor
Csapágy típusLabda
CFM @ 3.000-In. SP600
dBA @ 5 láb74
Ház magassága19.5 "
Ház hossza15.25 "
Ház szélessége9.75 "
Hz60
Bemeneti átmérő4"
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP1/2
Motor fordulatszám3450
motor típusa1/2 LE
Fázis1
Feszültség120/240
Kerékátmérő4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.9
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8414596095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellmotor típusadBA @ 5 lábHáz magasságaKerékátmérőHáz hosszaHáz szélességeBemeneti átmérőMotorházÁr
EXTRACT-ALL B-982-1A kipufogóventilátor univerzális tartó | AF6AMH 9UC85 B-982-1A350W6812 "5"8.5 "9"5"Teljesen zárt-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTRACT-ALL B-982-2 kipufogóventilátor univerzális rögzítés