WESTWARD 20KP46 Talicska acél 8 köbláb 2 Pneumatikus | AF6VQC

WESTWARD 20KP46 Talicska Acél 8 köbláb 2 Pneumatikus

Raktáron
Tétel: AF6VQC Modell: 20KP46

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€390.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTalicska
Tengely átmérője5 / 8 "
Kapacitás8 köb. ft.
FogantyúkKeményfa
Kerekek száma2
Kerékátmérő15.5 "
Kerék anyagaGumi, Acél
Kerék típusaPneumatikus
Kerék szélessége3.375 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.6
Hajó magassága (cm)54.51
Hajó hossza (cm)153.67
Hajószélesség (cm)52.5
HS-kód8716805090

Termék részletek:

    • Tálca anyaga (acél)
    • Tálca mélysége (11-1 / 2 ")
    • Tálca hossza (51-3 / 8 ")
    • Tálca szélessége (31-1 / 2 ")

Termékváltozatok

TermékekModellKerék anyagaKerék szélességeÁr
WESTWARD 10G165 Talicska Polipropilén 8 köbláb Pneumatikus | AA2FJC 10G165Gumi, acél3 / 5 "€336.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 20KP46 Talicska Acél 8 köbláb 2 Pneumatikus
€390.68 /Mértékegység