WESTWARD 10G165 Talicska Polipropilén 8 köbláb Pneumatikus | AA2FJC

WESTWARD 10G165 Talicska Polipropilén 8 köbláb Pneumatikus

Raktáron
Tétel: AA2FJC Típus: 10G165

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€336.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTalicska
Tengely átmérője3 / 4 "
Kapacitás8 köb. ft.
FogantyúkKeményfa
Kerekek száma2
Kerékátmérő15.5 "
Kerék anyagaGumi, acél
Kerék típusaPneumatikus
Kerék szélessége3 / 5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.975
Hajó magassága (cm)111.25
Hajó hossza (cm)90.42
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termék részletek:

    • Tálca anyaga (polietilén)

Termékváltozatok

TermékekModellKerék anyagaKerék szélességeÁr
WESTWARD 20KP46 Talicska acél 8 köbláb 2 Pneumatikus | AF6VQC 20 KP46Gumi, Acél3.375 "€390.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 10G165 Talicska Polipropilén 8 köbláb Pneumatikus
€336.00 /Mértékegység