Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 20HW69 Socket 12 Pt. 31mm | AF6TRM

WESTWARD 20HW69 Socket 12 Pt. 31 mm

Raktáron
Tétel: AF6TRM Modell: 20HW69

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€21.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete3 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezkróm
AnyagKróm vanádium ötvözött acél
Pontok száma12
Teljes hossz56mm
SAE vagy metrikusMetric
Méret31mm
Dugasz mélységeStandard
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellSAE vagy metrikusMeghajtó méretemeghajtó típusaMéretDugasz mélységebefejezAnyagPontok számaÁr
WESTWARD 20HW65 Socket 12 Pt. 3/4 hüvelyk | AF6TRH 20HW65Metric3 / 4 "Négyzet3 / 4 "Standard CsiszoltKróm-vanádium12€15.79
WESTWARD 20HW66 Socket 12 Pt. 13/16 hüvelyk | AF6TRJ 20HW66Metric3 / 4 "Négyzet13 / 16 "Standard CsiszoltKróm-vanádium12€15.13
WESTWARD 20HW67 Socket 12 Pt. 1-9/16 hüvelyk | AF6TRK 20HW67Metric3 / 4 "Négyzet1-9 / 16 "Standard CsiszoltKróm-vanádium12€32.79
WESTWARD 20HW68 Socket 12 Pt. 28mm | AF6TRL 20HW68Metric3 / 4 "Négyzet28mmStandard CsiszoltKróm-vanádium12€18.96
WESTWARD 20HW70 Socket 12 Pt. 42 mm | AF6TRN 20HW70Metric3 / 4 "Négyzet42mmStandard krómKróm vanádium ötvözött acél12€34.59
WESTWARD 20HW71 Socket 12 Pt. 54mm | AF6TRP 20HW71Metric3 / 4 "Négyzet54mmStandard krómKróm vanádium ötvözött acél12€51.80
WESTWARD 20HW72 Socket 12 Pt. 55 mm | AF6TRQ 20HW72Metric3 / 4 "Négyzet55mmStandard krómKróm vanádium ötvözött acél12€54.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 20HW69 Socket 12 Pt. 31 mm
€21.55 /Mértékegység