Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 20HW67 Socket 12 Pt. 1-9/16 hüvelyk | AF6TRK

WESTWARD 20HW67 Socket 12 Pt. 1-9/16 Inch

Raktáron
Item: AF6TRK Modell: 20HW67
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
€32.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete3 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezCsiszolt
AnyagKróm-vanádium
Pontok száma12
Teljes hossz62mm
SAE vagy metrikusMetric
Méret1-9 / 16 "
Dugasz mélységeStandard
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.432
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellSAE vagy metrikusMeghajtó méretemeghajtó típusaMéretDugasz mélységebefejezAnyagPontok számaÁr
WESTWARD 20HW65 Socket 12 Pt. 3/4 hüvelyk | AF6TRH 20HW65Metric3 / 4 "Négyzet3 / 4 "Standard CsiszoltKróm-vanádium12€15.79
WESTWARD 20HW66 Socket 12 Pt. 13/16 hüvelyk | AF6TRJ 20HW66Metric3 / 4 "Négyzet13 / 16 "Standard CsiszoltKróm-vanádium12€15.13
WESTWARD 20HW68 Socket 12 Pt. 28mm | AF6TRL 20HW68Metric3 / 4 "Négyzet28mmStandard CsiszoltKróm-vanádium12€18.96
WESTWARD 20HW69 Socket 12 Pt. 31mm | AF6TRM 20HW69Metric3 / 4 "Négyzet31mmStandard krómKróm vanádium ötvözött acél12€21.55
WESTWARD 20HW70 Socket 12 Pt. 42 mm | AF6TRN 20HW70Metric3 / 4 "Négyzet42mmStandard krómKróm vanádium ötvözött acél12€34.59
WESTWARD 20HW71 Socket 12 Pt. 54mm | AF6TRP 20HW71Metric3 / 4 "Négyzet54mmStandard krómKróm vanádium ötvözött acél12€51.80
WESTWARD 20HW72 Socket 12 Pt. 55 mm | AF6TRQ 20HW72Metric3 / 4 "Négyzet55mmStandard krómKróm vanádium ötvözött acél12€54.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 20HW67 Socket 12 Pt. 1-9/16 Inch
€32.79 /Mértékegység