WESTWARD 1ZKY1 Sebességváltó-aljzat 1100 Lb 9 - 24 3/4 In | AB4PJB

WESTWARD 1ZKY1 sebességváltó aljzat 1100 Lb 9 - 24 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB4PJB Modell: 1ZKY1

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€641.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességváltó Jack
Alapméret28-3 / 4 x 15 "
FejÁllítható előre és hátra és oldalról oldalra dönthető a sebességváltó csavarmintáinak és csapjainak optimális igazítása érdekében
Magasság13.625
Hossz15 "
Teherbírás1100 font
Emelési magasság max.24.75 "
Emelési magasság min.9"
Max. Magasság24.75 "
Min. Magasság9 In.
típusAutóipari
Szélesség31.125

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 47.7
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)85.85
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8425420000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Emelési tartomány (9–24 3/4 ”)

Termékváltozatok

TermékekModelltípusAlapméretMagasságSzélességHosszTeherbírásEmelési magasság max.Emelési magasság min.Ár
WESTWARD 1VW35 Sebességváltó Jack Heavy Duty 1.5 tonna | AB3XQF 1VW35Heavy Duty46-3/4 x 25-5/8"9.87525.62546.75 "3000 font37.25 "7.875 "€3,059.21
WESTWARD 1ZKY3 Sebességváltó Jack 2000 Lbs. | AB4PJD 1ZKY3Autóipari39-3/8 x 19-1/8"7.87540.7519.125 "2000 font33.5 "7.875 "€1,140.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 1ZKY1 sebességváltó aljzat 1100 Lb 9 - 24 3/4 hüvelyk
€641.91 /Mértékegység