DAYTON Mágnesszelep tekercs nélkül, rozsdamentes acél, 500 PSI


Szűrő
Test anyaga: Rozsdamentes acél , Tömítés anyaga: Buna N. , Max. Folyadék hőmérséklet: 180 fok F , Min. Üzemi nyomáskülönbség: 0 psi , Művelet típusa: Közvetlen fellépés , Szelep konfiguráció: Általában zárt , Szelep kialakítása: 2-Way
StílusModellLégáramlatTérfogat-együtthatóÁramlási tartománySzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
4A688
Akár 6.8 scfm0.120.12-2.6 gpm1 / 16 "2.75 "1.187 "1 / 8 "€110.53
A
4A691
Akár 7.7 scfm0.050.05-1.5 gpm3 / 64 "2.875 "1.5 "1 / 4 "€133.28
A
3A425
Akár 31.3 scfm0.120.12-2.5 gpm1 / 16 "2.875 "1.5 "1 / 4 "€114.87

Mágnesszelep tekercs nélkül, rozsdamentes acél, 500 PSI

A Dayton tekercs nélküli mágnesszelepek kétutas szelepek, amelyek elektromosan szabályozzák a levegő, víz, inert gáz és könnyű olaj kibocsátását vízkezelő rendszerekben, párásítókban, árusító automatákban, hegesztőberendezésekben és más korrozív környezetekben. Ezek a szelepek rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek, Buna-N tömítésekkel, amelyek ellenállnak az olajoknak, benzinnek és kőolaj alapú folyadékoknak. Képesek ellenállni akár 2°F folyadékhőmérsékletnek is. Ezek az általában zárt szelepek közvetlen működésűek a szelepek nyitására és zárására. Válasszon a mágnesszelepek széles skálájából, hogy illeszkedjen az 180/1 és 8/1 hüvelykes csőméretekhez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?