WESTWARD 1VW35 Sebességváltó Jack Heavy Duty 1.5 tonna | AB3XQF

WESTWARD 1VW35 Sebességváltó Jack Heavy Duty 1.5 tonna

Raktáron
Tétel: AB3XQF Típus: 1VW35

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,059.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességváltó Jack
Alapméret46-3/4 x 25-5/8"
FejÁllítható, előre és hátra dönthető a sebességváltó csavarmintázatának optimális igazítása érdekében
Magasság9.875
Hossz46.75 "
Teherbírás3000 font
Emelési magasság max.37.25 "
Emelési magasság min.7.875 "
Max. Magasság37.25 "
Min. Magasság7-7 / 8 In.
típusHeavy Duty
Szélesség25.625

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 148.5
Hajó magassága (cm)25.91
Hajó hossza (cm)123.7
Hajószélesség (cm)64.01
HS-kód8425420000
Származási országTW

Termék részletek:

    • Emelési tartomány (10 1/4 - 39 ")

Termékváltozatok

TermékekModelltípusAlapméretMagasságSzélességHosszTeherbírásEmelési magasság max.Emelési magasság min.Ár
WESTWARD 1ZKY1 Sebességváltó-aljzat 1100 Lb 9 - 24 3/4 In | AB4PJB 1ZKY1Autóipari28-3 / 4 x 15 "13.62531.12515 "1100 font24.75 "9"€641.91
WESTWARD 1ZKY3 Sebességváltó Jack 2000 Lbs. | AB4PJD 1ZKY3Autóipari39-3/8 x 19-1/8"7.87540.7519.125 "2000 font33.5 "7.875 "€1,140.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 1VW35 Sebességváltó Jack Heavy Duty 1.5 tonna
€3,059.21 /Mértékegység