Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 1UKK7 hosszú orrú fogó 10-7/8 4-1/8 állkapocs | AB3NLP

WESTWARD 1UKK7 Hosszú orrfogó 10-7/8 4-1/8 Pofa

Raktáron
Tétel: AB3NLP Modell: 1UKK7
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
€43.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHajlított hosszú orrfogó
Vágási kapacitás / anyagNem Meghatározott
Kezelje a színtKék
Fogantyú típusatompított
Jaw Bend45 fok
Állkapocs hossza4.125 "
Állkapocs típusFogazott
Pofaszélesség3 / 8 "
AnyagAcél
Max. Állkapocsnyitás2-1 / 16 "
Nem parkolNem
Teljes hossz10.875 "
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége5 / 32 "
FeszültségértékelésEgyik sem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8203206030
Származási országCN

Termék részletek:

    • Orr alakú (hajlított)
    • Oldalsó vágó (nem)
    • Az 1UKK7 az 1UKK8 javasolt cseréje

Termékváltozatok

TermékekModellTether képesVágási kapacitás / anyagTételTipp szélességeÁllkapocs hosszaPofaszélességMax. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszÁr
WESTWARD 1UKK4 hosszú orrfogó 6-1 / 2 2-3 / 8 állkapocs | AB3NLL 1UKK4Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)1/16 ", 1241 MPAHajlított hosszú orrfogó3 / 16 "2.375 "3 / 8 "2.25 "6.5 "€24.71
WESTWARD 30PA98 ívelt orrfogó acél | AF9NZH 30PA98Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)Nem MeghatározottÍvelt orrfogó7 / 64 "1 7 / 64 "7 / 16 "1-61 / 64 "4 5 / 16 "€44.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 1UKK7 Hosszú orrfogó 10-7/8 4-1/8 Pofa
€43.05 /Mértékegység